KÜÇÜK DEV POMPALAR TE-7-MD-HC Serisi Yüksek Korozif Kimyasal Transfer Pompaları
stil | Model | Gerilim | Amper | HP | PSI | Hz | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 587010 | 115 / 230V | 11.8 | 3/4 | 25.5 | 50/60 | €2,101.92 | |
A | 587040 | 230 / 460V | 2.9 | 3/4 | 25.5 | 50/60 | €2,514.75 | TEKLİF TALEBİ
|
TE-7-MD-HC Serisi Yüksek Korozif Kimyasal Transfer Pompaları
Little Giant TE-7-MD-HC Serisi pompalar, endüstriyel, ticari veya konut uygulamalarında güçlü asitleri taşımak için tasarlanmış manyetik tahrikli pompalardır. Sıkı kimyasal transfer veya sirkülasyon süreçleri için tasarlanmıştır. Bu TE-7-MD-HC pompalar, hava koşullarına, kire ve neme karşı daha fazla koruma için 3/4 hp TEFC motora sahiptir. Geliştirilmiş güç, boyutsal kararlılık ve yapısal sağlamlık için cam dolgulu polipropilen sarmal ile donatılmıştır. Bu pompalar sürünme direnci ve artırılmış aşınma direnci sunar. 1.1 özgül ağırlık derecesine sahiptirler ve ayrıca kimyasal korozyona ve aşınmaya direnmek için floroelastomer (FKM) O-ringler ve seramik baskı rondelaları ve miller sunarlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Servis Kaseleri
- Hava Motorları
- Su Seviyesi Test Cihazları
- Isı Pompası Ters Çevirme Vanaları
- Menhol Duman Üfleyicileri
- Böcek öldürücüler ve Haşere Kontrolü
- Ölçme Ekipmanları
- Drenaj Temizleme Ekipmanı
- Aşındırıcı Montaj Noktaları
- Yaylar
- TEMPCO Şerit Isıtıcı, 240V, 500 Watt
- STANLEY Demirci Çekiç
- ARMOR PROTECTIVE PACKAGING Streç Film
- BURNDY YF Serisi Yüksük
- KERN AND SOHN EHA Serisi Okul Terazileri
- WESTWARD Ön Kapak Lensi
- SMC VALVES Zse1 Serisi Vakum Anahtarı
- BALDOR / DODGE Yarma Lastik, E20M, Elastomerik Kaplinler
- HUB CITY Kamalı Kaplinler