LOVEJOY AL Tipi Kama Yuvasız Göbekler, Metrik Delikler
stil | Model | Kaplin Boyutu | Delik boyutu | Kama Boyutu | Hub Stili | Delik Boyu | Malzeme | Nominal Tork | Maks. Hızlandırmak | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514456137 | AL075 | 20mm | Kama Yuvası Yok | 2 | 20.57mm | Alüminyum | 10.17 Nm | 11000 rpm | €12.05 | |
A | 68514448973 | AL075 | 8mm | Kama Yuvası Yok | 2 | 20.57mm | Alüminyum | 10.17 Nm | 11000 rpm | €12.05 |
AL Tipi Kama Yuvası Olmayan Göbekler, Metrik Delikler
Kama yivi olmayan Lovejoy AL Tipi çeneli kaplin göbekleri, bir milden diğerine tork iletimi için iki dönen mili birbirine bağlamak için kullanılır. Bu çene bağlantı göbekleri, hafiflik ve korozyon direnci için alüminyumdan yapılmıştır. -40 ila 100 derece C arasındaki sıcaklıklarda çalıştırılabilen bir SOX (NBR) kauçuk elastomer örümcek ile donatılmış olarak gelirler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Duvar Paketleri ve Duvara Montaj Armatürleri
- Konut Duvar Tipi Fanlar
- Dolap Aksesuarı
- Flap Tekerleklerinin Kilitlenmesi
- Filtre Pedi Tutma Çerçeveleri
- Labware'in
- Yağmur su sistemi
- Drenaj Temizleme Ekipmanı
- Çiviler
- Şantiye Aydınlatması
- SPEEDAIRE Çift Etkili Yuvarlak Hava Silindirleri, 1-1/2 İnç İç Çap
- RUBBERFAB Conta Boyutu 3/4 İnç Tri-kelepçe
- E JAMES & CO Ticari Sınıf Kauçuk Levha
- APPROVED VENDOR Sıhhi Contalar
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI PIP Kaplinler, Conta x Spigot
- EATON Kendin Yap Paketlenmiş Göbekler
- EATON XT Serisi Kontaktörler/Yolvericiler
- MARTIN SPROCKET Mine Duty MXT50 Burçlu Tambur Kasnakları
- GROTE Düz 4 Yollu Konnektörlü Çekme Kiti
- LINN GEAR Uzatılmış Adım Tipi A Büyük Rulo Dişlileri, 2042 Zincir