Lovejoy 68514448973 | Al Kaplin Göbeği Al075 Kaplin Boyutu, 8 Mm İç Çap, Kama Yivsiz | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514448973 AL Kaplin Göbeği AL075 Kaplin Boyutu, 8 mm Delik Boyutu, Kama Yivsiz | AJ2XFB

LOVEJOY 68514448973 AL Kaplin Göbeği AL075 Kaplin Boyutu, 8 mm Delik Boyutu, Kama Yok

Stoktaki Ürünler
Öğe: AJ2XFB Model: 68514448973
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
€12.05 / Adet
Bu ürün sadece 4'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+AL Tipi Hub
# Çene3
Delik boyutu8mm
Delik TipiSıkılmış
RenkGümüş
Kaplin BoyutuAL075
Bağlantı TipiAL
Boyut G12.7mm
Boyut SL7.87mm
Elastomerik ÜyeSOX (NBR) Kauçuk
100 RPM'de HP Puanı0.14hp
1200 RPM'de HP Puanı1.68hp
1800 RPM'de HP Puanı2.57hp
3600 RPM'de HP Puanı5.04 hp
Hub Uzunluğu33.27mm
Hub Stili2
kama yatağıKama Yuvası Olmadan
Kama BoyutuKama Yuvası Yok
Delik Boyu20.57mm
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı Delik22mm
Maks. Hızlandırmak11000 rpm
Min. Delik6mm
Atalet Momenti (Katı) WR20.121 Lbs.In.Sq.
Nominal Tork10.17 Nm
Çene Sayısı3
Dış Çap.38.86mm
Uzunluk53.85mm
1,200 rpm'de anma HP1.68 hp
1,800 rpm'de anma HP2.57 hp
100 rpm'de anma HP0.14 hp
Ölçüm Sistemimetrik
UPC685144489739

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuDelik boyutuKama BoyutuHub StiliDelik BoyuMalzemeNominal TorkMaks. HızlandırmakÜcret
LOVEJOY 68514456137 AL Kaplin Göbeği AL075 Kaplin Boyutu, 20 mm Delik Boyutu, Kama Yivsiz | AJ2XGY 68514456137AL07520mmKama Yuvası Yok220.57mmAlüminyum10.17 Nm11000 rpm€12.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514448973 AL Kaplin Göbeği AL075 Kaplin Boyutu, 8 mm Delik Boyutu, Kama Yok
€12.05 / Adet