LOVEJOY ASB Serisi, Alüminyum Tek Kirişli Kelepçe Stili Kaplinler Metrik Delikler
stil | Model | Nominal Tork | Delik boyutu | Kelepçe Vida Boyutu | Dış Çap. | Uzunluk | Burulma sertliği | hacim | Kaplin Boyutu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514477043 | 2 inç-lbs. | 3mm | M2 | 12.70mm | 19.10mm | 318.60 inç-lbs./rad | 0.18800 cu. içinde. | ASB3 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 68514477046 | 3.40 inç-lbs. | 4mm | M2.5 | 15.90mm | 20.30mm | 557.60 inç-lbs./rad | 0.31311 cu. içinde. | ASB3.5 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 68514477049 | 5 inç-lbs. | 6mm | M2.5 | 19.10mm | 22.90mm | 442.50 inç-lbs./rad | 0.51008 cu. içinde. | ASB4 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 68514477052 | 10 inç-lbs. | 8mm | M3 | 25.40mm | 31.80mm | 920.40 inç-lbs./rad | 1.25200 cu. içinde. | ASB5 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 68514477055 | 15 inç-lbs. | 10mm | M4 | 31.80mm | 44.50mm | 1770 inç-lbs./rad | 2.74627 cu. içinde. | ASB6 | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Dökücüler
- Silindirler
- Portatif Dökülme Engelleme Üniteleri
- Temin Edilen Hava Kompresörleri ve Ortam Hava Pompaları
- Termal Aşırı Yüklü Manyetik Yolvericiler
- Fırçalar Silindirler ve Tepsiler
- Yardımcı Arabalar
- Akülü Aletler
- Jeneratörler
- Akaryakıt ve Yağ Transfer Pompaları
- OMRON Programlanabilir Kontrolörler
- TENSABARRIER Alıcı Gönderi
- LIFT PRODUCTS LPT-050-60 Serisi, Makaslı Platform
- PASS AND SEYMOUR Duvar Dimmerlerinde Radiant Serisi Wifi Universal
- PASS AND SEYMOUR Geçiş Anahtarı Termoset Üç Çete Açıklığı
- ANVIL Kelepçe-T Yivli Çıkış
- WRIGHT TOOL Ayarlanabilir İnşaat Spud Anahtarları
- EATON D8 Serisi Genel Amaçlı Röleler
- EATON Devre Kilitleri
- HUMBOLDT Taş Seçtikleri