LOVEJOY 68514477052 Hareket Kontrol Kaplini, 10 İnç Lbs Tork, 1 İnç Çap, 0.0110 Lb İnç Kare. Eylemsizlik
Öğe: CM7YTY
Model: 68514477052
İle alın Mayıs 21, Salı
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 21, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hareket Kontrol Bağlantısı |
Eksenel Yanlış Hizalama | ± 0.010" |
Delik boyutu | 8mm |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Kelepçe Vida Boyutu | M3 |
Kaplin Boyutu | ASB5 |
Bağlantı Tipi | Tek Kirişli Kaplin |
Kaplin Ağırlığı (Lb.) | 40.60 g |
Bitiş | Eloksal |
Göbek malzemesi | Alüminyum |
kama yatağı | Kama Yuvası Olmadan |
Delik Boyu | 9mm |
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | 5 Derece |
Maks. Alan sayısı Delik | 11mm |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı | 200 Derece F |
Maks. Hızlandırmak | 10000 rpm |
Min. Delik | 6mm |
Atalet Momenti | 0.0110 lbs.in.sq. |
Nominal Tork | 10 inç-lbs. |
Dış Çap. | 25.40mm |
Uzunluk | 31.80mm |
Paralel Hizalama | 0.005 " |
Ürün Veri Sayfası | lovejoy-68514456618.pdf |
Dizi | ASB Serisi |
stil | Kelepçe vidası |
Ölçüm Sistemi | metrik |
Burulma sertliği | 920.40 inç-lbs./rad |
hacim | 1.25200 cu. içinde. |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.03 |
Model | Nominal Tork | Delik boyutu | Kelepçe Vida Boyutu | Dış Çap. | Uzunluk | Burulma sertliği | hacim | Kaplin Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514477043 | 2 inç-lbs. | 3mm | M2 | 12.70mm | 19.10mm | 318.60 inç-lbs./rad | 0.18800 cu. içinde. | ASB3 | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514477046 | 3.40 inç-lbs. | 4mm | M2.5 | 15.90mm | 20.30mm | 557.60 inç-lbs./rad | 0.31311 cu. içinde. | ASB3.5 | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514477049 | 5 inç-lbs. | 6mm | M2.5 | 19.10mm | 22.90mm | 442.50 inç-lbs./rad | 0.51008 cu. içinde. | ASB4 | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514477055 | 15 inç-lbs. | 10mm | M4 | 31.80mm | 44.50mm | 1770 inç-lbs./rad | 2.74627 cu. içinde. | ASB6 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00