LOVEJOY Kaplin Mini Disk
stil | Model | Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | Eksenel Yanlış Hizalama | bir delik | Maks. RPM | Maks. Hızlandırmak | Min. Delik | Nominal Tork | Dış Çap. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MDS40C 3/8x3/8 | 0.007 | +/- 0.020 " | 3 / 8 "x 3 / 8" | 3800 | 3800 rpm | 6mm | 35 inç-lbs. | 1.102 " | €327.35 | |
A | MDS63C 5/8x5/8 | 0.012 | +/- 0.031 " | 5/8 "X 5/8" | 2400 | 2400 rpm | 10mm | 89 inç-lbs. | 1.772 " | €378.13 |
Mini Disk Kaplin
Lovejoy ES-Serisi mini disk tipi kaplinler bilgisayarları, robotları, ölçüm cihazlarını ve tıbbi ekipmanı çalıştırmak için kullanılır. Bu hareket kontrol kaplinleri, sırasıyla 012 inç ve 2 dereceye kadar paralel ve açısal yanlış hizalamaları düzeltmek için sıfır boşluklu tasarıma sahiptir. Ayrıca, 22125 in-lbs/rad'a kadar burulma sertliği sunmak için paslanmaz çelik diskli alüminyum göbeklere sahiptirler ve 300 F dereceye kadar sıcaklıklara dayanabilirler. 2400 ila 4800 rpm arasında değişen hız Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- UV Fenerleri
- Belge Ekranları
- Silindirler
- Plastik Ek Parçalar
- Pnömatik Kontrolörler
- Kitap ve Kitap Malzemeleri
- Hortum kelepçeleri
- Meraklı Araçlar
- İnterkomlar ve Hoparlörler
- Hidrolik Keçeler
- GENERAC 130 kW Otomatik Bekleme Jeneratörü
- INGERSOLL-RAND Hava Kablosu Dengeleyici, Arabası, Kanca Süspansiyonu
- WESTWARD Ölçme Tekerleği
- KEO Spotting Matkap 25 mm Derece
- DIXON Sıkma Yüksükleri
- COOPER B-LINE Tip 12 Tek Kapılı Duvar Tipi Pano Panoları
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris Serisi Yüksek Sadakat Ana Karışımları
- VERMONT GAGE NoGo Standart Diş Mastarları, 7/8-14 Unf
- EATON BRPAF Serisi Geçmeli Devre Kesiciler
- ALLEGRO SAFETY Eksenel AC Plastik Üfleyiciler, 12 İnç