Lovejoy Mds40c 3/8x3/8 | Mini Disk Kaplin, 3/8 X 3/8 İç Çap | 1cyk8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY MDS40C 3/8x3/8 Mini Disk Kaplin, 3/8 x 3/8 İç Çap | AA9FXQ 1CYK8 / 77167

LOVEJOY MDS40C 3 / 8x3 / 8 Mini Disk Kaplin, 3/8 x 3/8 İç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9FXQ Model: MDS40C 3/8x3/8Çapraz Referans: 1CYK8 / 77167
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
€327.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hareket Kontrol Bağlantısı
Eksenel Yanlış Hizalama+/- 0.020 "
bir delik3 / 8 "x 3 / 8"
B deliği3 / 8 "x 3 / 8"
Delik Dia.3/8 x 3/8 "
Delik TipiSıkılmış
Kaplin BoyutuMDS40C
Bağlantı TipiMini Disk Ara Parçası Kelepçe Stilleri
Disk MalzemesiPaslanmaz çelik
Disk türüPaslanmaz çelik
BitişAlüminyum
Merkez Çapı1.102 "
Göbek malzemesiAlüminyum
kama yatağıKama Yuvası Olmadan
Delik Boyu16.5mm
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık2 Derece
Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.)+/- 0.020
Maks. Alan sayısı Delik14mm
Maks. Alan sayısı Delik14.00 mm
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.300 Derece F
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.007
Maks. RPM3800
Maks. Hızlandırmak3800 rpm
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)300
Min. Delik6mm
Nominal Tork35 inç-lbs.
Dış Çap.1.102 "
Uzunluk46mm
Paralel Hizalama0.007 "
Vida BoyutuM4
Vida tipiKelepçe vidası
bedenMDS40C
stilMini Disk Aralayıcı Kelepçe
Ölçüm Sistemiimparatorluk
Tork35 In.Lbs.
UPC685144771674

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8483908040
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)Eksenel Yanlış Hizalamabir delikMaks. RPMMaks. HızlandırmakMin. DelikNominal TorkDış Çap.Ücret
LOVEJOY MDS63C 5/8x5/8 Mini Disk Kaplin, 5/8 x 5/8 İç Çap | AA9FYB 1CYN1 / 77180 MDS63C 5/8x5/80.012+/- 0.031 "5/8 "X 5/8"24002400 rpm10mm89 inç-lbs.1.772 "€378.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY MDS40C 3 / 8x3 / 8 Mini Disk Kaplin, 3/8 x 3/8 İç Çap
€327.35 / Adet