LOVEJOY D Tipi Kamalı Kardan Mafsalı, Metrik Delikli
stil | Model | Dış Çap. | bir delik | B deliği | Uzunluk | Vida Boyutunu Ayarla | beden | Statik Kırma Torku | hacim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514476454 | 0.880 " | 9 X 12mm | 9 X 12mm | 3.000 " | M4 x 4 | D5B | 1176 inç-lbs. | 2.32320 cu. içinde. | €303.52 | |
A | 68514454756 | 1.500 " | 18 X 18mm | 18 X 18mm | 4.25 " | M6 X 6mm | D10B | 7920 inç-lbs. | 9.56250 cu. içinde. | €361.90 | |
A | 68514476168 | 2.000 " | 14 X 14mm | 14 X 14mm | 5.440 " | M8 x 12mm ve Pim Deliği | D12B | 15600 inç-lbs. | 21.76 cu. içinde. | €469.98 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Paspas Lavabolar
- Tel Halat Swagless Göz Bağlantı Parçaları
- Motor Paketi Dönüştürme Kitleri
- Elektromanyetik Kilit Güç Kaynakları
- Hidrolik Paletli Pompalar
- Kesin Amaçlı AC Motorlar
- Kaplar ve Kaplar
- Güvenlik Alarmları ve Uyarıları
- Keçe
- Asfalt Testi
- MATCO-NORCA Çeyrek Dönüşlü Tedarik Durdurma
- APPROVED VENDOR Silikon Kauçuk Isıtıcı
- 3M Astarlı Folyo Bant
- TEMPCO Şerit Isıtıcı 10-1 / 2 İnç Uzunluk 1200 Derece Fahrenheit
- IVES Kapı İtme Plakası
- APOLLO VALVES 71-140 Serisi Standart Girişli Küresel Vanalar
- ANVIL Düz Açılı Plakalar
- MORSE DRUM Morstak Serisi Davul Rafları
- WORLDWIDE ELECTRIC SMR Geri Döndürmez Kilit Tertibatları
- BROWNING 100 Nolu Zincir İçin QD Burçlu Çelik Tek Dişliler, Sertleştirilmiş Dişler