Lovejoy 68514476168 | Üniversal Mafsal, 2 İnç Çap, 5.440 İnç Uzunluk, 1762 Nm Kırılma Torku | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514476168 Üniversal Mafsal, 2 İnç Çap, 5.440 İnç Uzunluk, 1762 Nm Kırma Torku

Stoktaki Ürünler
Öğe: CM7YMU Model: 68514476168

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€469.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Evrensel Ortak
bir delik14 X 14mm
B deliği14 X 14mm
Delik Derinliği1.500 "
Delik TipiSıkılmış
Renkmadeni
Kaplin Kama Boyutu5 x 2.3 mm ve Pim Deliği
Ortak TipD-Type
kama yatağıPim Delikleri
Ana Pim Yüksekliği (E Boyutu)2.72 "
MalzemeÇelik
Maks. Açı Ofseti25 Derece F
Maks. Alan sayısı Delik1.5 "
Maks. Hızlandırmak1750 rpm
Çalışma sıcaklığı. Aralık-30 derece 212 dereceye kadar F
Dış Çap.2.000 "
Uzunluk5.440 "
Ürün Veri Sayfasılovejoy-68514415606.pdf
Vida Boyutunu AyarlaM8 x 12mm ve Pim Deliği
bedenD12B
Statik Kırma Torku15600 inç-lbs.
Ölçüm Sistemimetrik
hacim21.76 cu. içinde.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.58

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Çap.bir delikB deliğiUzunlukVida Boyutunu AyarlabedenStatik Kırma TorkuhacimÜcret
LOVEJOY 68514454756 Üniversal Mafsal, 1.500 İnç Çap, 4.25 İnç Uzunluk, 895 Nm Kırma Torku | CM7YFM 685144547561.500 "18 X 18mm18 X 18mm4.25 "M6 X 6mmD10B7920 inç-lbs.9.56250 cu. içinde.€361.90
LOVEJOY 68514476454 Üniversal Mafsal, 0.880 İnç Çap, 3.000 İnç Uzunluk, 132 Nm Kırma Torku | CM7YPP 685144764540.880 "9 X 12mm9 X 12mm3.000 "M4 x 4D5B1176 inç-lbs.2.32320 cu. içinde.€303.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514476168 Üniversal Mafsal, 2 İnç Çap, 5.440 İnç Uzunluk, 1762 Nm Kırma Torku
€469.98 / Adet