LOVEJOY Deltaflex Aralayıcı Flanşlar, Tip 3 ve 4
stil | Model | Maks. Sürekli Tork | Kaplin Boyutu | Boyut M.Ö. | Min. Delik | Dış Çap. | Tepe Aşırı Yük Torku | 3,500 rpm'de anma HP (Standart Motor) | 875 rpm'de anma HP (Standart Motor) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514439492 | 750 In.Lbs. | 40 | 2.12 " | 0.438 " | 4.38 " | 1125 In.Lbs. | 42 hp | 10.5 hp | €196.46 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 68514439508 | 4100 In.Lbs. | 60 | 3.88 " | 0.75 " | 7.25 " | 6250 In.Lbs. | 228 hp | 57 hp | €564.21 | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Acil Göz Yıkama İstasyonları
- Kapı Koruyucuları
- Güvenli Depolama Binaları
- Alüminyum Delikli Levhalar
- Baypas Vanaları
- Gazlı Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- Laboratuvar Depolama ve Taşıma
- Kaplinler Yakaları ve Adaptörler
- El ve Taşınabilir Lambalar
- Yağ Soğutucuları
- ENDOT Plastik Boru 3/4 İnç
- DAYTON Kayış Tahrikli Çatı Vantilatörleri, Contalı Yastık Blok Rulman
- KILLARK Sızdırmazlık Parçaları
- CH HANSON Yalıtımlı Philips Tornavidalar
- PASS AND SEYMOUR Steriguard Serisi Antimikrobiyal Döner Kilit Konnektörleri
- HOFFMAN Proline Serisi Yatay Kablo Kanalları
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 1 1/4-20 Un
- APOLLO VALVES 17 Serisi Sadece Basınçlı Sıcak Su Tahliye Vanaları
- WIDIA Karbür Bursu
- VOLLRATH Tencereler