LOVEJOY 68514439492 Spacer Flange, Steel
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | flanş |
Renk | madeni |
Kaplin Boyutu | 40 |
Boyut M.Ö. | 2.12 " |
Boyut l | 0.5 " |
Boyut P | 1.498 ila 1.5 " |
Boyut Q | 0.09 " |
Boyut R | 0.5 " |
Boyut TH (Eksenel Kapak / Vidalı Kılavuz) | 1 / 4-20 x 0.62 " |
100 RPM'de HP Puanı | 1.2hp |
1150 RPM'de HP Puanı | 13.8hp |
1750 RPM'de HP Puanı | 21hp |
Hub Stili | Delta |
Kama Boyutu | Kama Yuvası Yok |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı Delik | 1.375 " |
Maks. Sürekli Tork | 750 In.Lbs. |
Min. Delik | 0.438 " |
Dış Çap. | 4.38 " |
Tepe Aşırı Yük Torku | 1125 In.Lbs. |
3,500 rpm'de anma HP (Standart Motor) | 42 hp |
875 rpm'de anma HP (Standart Motor) | 10.5 hp |
Vida Dişi Boyutunu Ayarlayın (Boyut T) | 1 / 4-20 |
Tip | Flex Bağlantı |
PLATFORM | Model | Maks. Sürekli Tork | Kaplin Boyutu | Boyut M.Ö. | Min. Delik | Dış Çap. | Tepe Aşırı Yük Torku | 3,500 rpm'de anma HP (Standart Motor) | 875 rpm'de anma HP (Standart Motor) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514439508 | 4100 In.Lbs. | 60 | 3.88 " | 0.75 " | 7.25 " | 6250 In.Lbs. | 228 hp | 57 hp | €564.21 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00