LOVEJOY ES Serisi Tek Kiriş Set Vidalı Tip Kaplin
stil | Model | Dış Çap. | bir delik | B deliği | Uzunluk | Vida Boyutu | Kaplin Boyutu | Delik Boyu | Maks. Alan sayısı Delik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514456626 | 0.748 " | 1/4 "X 1/4" | 1/4 "X 1/4" | 19mm | M4 | ES075 | 5mm | 0.236 " | €86.06 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 68514456648 | 1.102 " | 3 / 8 "x 1 / 2" | 3 / 8 "x 1 / 2" | 28mm | M6 | ES112 | 7mm | 0.472 " | €122.03 | TEKLİF TALEBİ
|
ES Serisi Tek Kiriş Seti Vidalı Stil Kaplin
Lovejoy ES Serisi tek kirişli ayar vidalı tip kaplinler, mil destek yataklarını yanlış hizalama ve eksenel hareket nedeniyle oluşan itme ve radyal yüke karşı korur. Bu hareket kontrol kaplinleri, 7 dereceye kadar açısal yanlış hizalamaları düzeltmek için sıfır boşluklu bir tasarıma sahiptir ve ısı direnci ve kimyasal kararlılık sağlayan anodize alüminyum kaplama ile kaplanmıştır. 17 in-lbs'ye kadar nominal tork sağlarken kolay tek parça montajı kolaylaştırırlar. 19, 23, 32 ve 38 inç dış çaplarda mevcut olan bu tek kirişli kelepçe tarzı kaplinlerin geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kablo Çekme Aksesuarları
- Sıcaklık Nem Ölçerler ve Çiğlenme Noktası Ölçerler
- Anahtarlı Miller
- Duman Yayıcı Kartuşlar
- Ayırma ve Kanal Açma Araçları
- Dolaplar
- Gazlı Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- Frenler, Debriyajlar ve Aksesuarlar
- HVAC Test Cihazları
- Kaynak Kimyasalları
- PARKER fındık
- ALTRONIX Video Balunları / Birleştiriciler
- USA SEALING Neopren Flanş Contası, 3-1/4 İnç Dış Çap
- GREENLEE Demirci, 8 Hız
- ANVIL Boru Askıları, Kaynaklı, Siyah Uçlu
- WEATHERHEAD Sendikalar
- JET TOOLS Freze/Matkap Makineleri
- STENS Hava Filtresi Kitleri
- STARRETT Kalınlık Ölçerler
- BALDOR / DODGE EZ Kleen, GTEZ, Dişli Tabanlı Yastık Bloğu, Bilyalı Rulmanlar