LOVEJOY 68514456648 Tek Kirişli Kaplin, 3/8 x 1/2 İç Çap
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hareket Kontrol Bağlantısı |
Açısal kaçıklık | 5 Derece |
Eksenel Yanlış Hizalama | +/- 0.010 " |
bir delik | 3 / 8 "x 1 / 2" |
B deliği | 3 / 8 "x 1 / 2" |
Delik Dia. | 3/8 x 1/2 " |
Delik Tipi | Sıkılmış |
Kaplin Boyutu | ES112 |
Bağlantı Tipi | Tek Işın |
Bitiş | Eloksal |
Merkez Çapı | 1.102 " |
Göbek malzemesi | Alüminyum |
kama yatağı | Kama Yuvası Olmadan |
Delik Boyu | 7mm |
Malzeme | eloksallı Alüminyum |
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık | 5 Derece |
Maks. Alan sayısı Eksenel Yanlış Hizalama (In.) | +/-. 010 |
Maks. Alan sayısı Delik | 0.472 " |
Maks. Alan sayısı Delik | 12.00 mm |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 200 Derece F |
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | 0.005 |
Maks. RPM | 10,000 |
Maks. Hızlandırmak | 10,000 rpm |
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F) | 200 |
Min. Delik | 0.315 " |
Nominal Tork | 17 inç-lbs. |
Dış Çap. | 1.102 " |
Uzunluk | 28mm |
Paralel Hizalama | 0.005 " |
Vida Boyutu | M6 |
Vida tipi | Ayar vidası |
Ayar vidası Konumu | 0.14 |
beden | ES112 |
stil | Tek Kiriş Set Vidası |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
Tork | 17 In.Lbs. |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 7.62 |
Gemi genişliği (cm) | 3.05 |
Menşe Ülkesi | HU |
PLATFORM | Model | Dış Çap. | bir delik | B deliği | Uzunluk | Vida Boyutu | Kaplin Boyutu | Delik Boyu | Maks. Alan sayısı Delik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514456626 | 0.748 " | 1/4 "X 1/4" | 1/4 "X 1/4" | 19mm | M4 | ES075 | 5mm | 0.236 " | €86.06 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00