LOVEJOY LC Tipi Kamalı, Metrik Delikli Poyralar
stil | Model | Kaplin Boyutu | Delik boyutu | Kama Boyutu | Delik Boyu | Dış Çap. | Malzeme | Nominal Tork | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514458560 | LC095 | 19mm | X 6 mm 2.8 mm | 25.4mm | 53.59mm | Sinterlenmiş demir | 21.92 Nm | €32.69 | |
A | 68514458575 | LC190 | 28mm | X 8 mm 3.3 mm | 49.28mm | 114.3mm | Sinterlenmiş demir | 195.24 Nm | €195.64 |
LC Tipi Kama Kanallı Göbekler, Metrik Delikler
Lovejoy LC tarzı çeneli kaplinler, şanzımanlar, elektrikli pompalar, motorlar, kompresörler ve üfleyiciler için şaft yanlış hizalaması ve güç aktarımını karşılamak için tasarlanmıştır. Bu çene kaplinleri, bakım kolaylığı için radyal olarak çıkarılabilir çıtçıtlı elastomere, merkez elemanı yerinde güvenli bir şekilde tutmak için bileziğe ve elastomer arızası durumunda bile güvenli çalışma için sinterlenmiş demir yapıya sahiptir. 5000 ve 9000 rpm hız derecelerinde mevcut olan bu kaplinlerin geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hareket Sensörleri
- Fan ve Limit Kontrolleri
- Kablo Elcikleri
- Zemin Kutusu Kapakları
- Çubuk ve Piston Contaları
- Anahtarlar
- Nakliye malzemeleri
- İç Hava Kalitesi
- Güvenlik Alarmları ve Uyarıları
- Yağ Soğutucuları
- E JAMES & CO Sünger Rulo, Neopren
- HUBBELL PREMISE WIRING FSP Adaptör Panelleri
- EDWARDS SIGNALING Çift Projektör Kornaları
- APOLLO VALVES boneler
- GRUVLOK Boru Dişli Redüksiyon Yanalları, Galvanizli
- TECHNIKS Soğutucu Kuruyemiş
- BRISKHEAT Kablolar
- REELCRAFT Destek Halkaları
- LINN GEAR Bölünmüş Yaka
- GROVE GEAR NH Serisi, 852 Ebat, Ironman Dar Gövdeli Sonsuz Dişli Redüktörler