<span Class='notranslate'>Lovejoy </span> 68514458575 | Jaw Coupling Lc190, 28 Mm Bore Size, 8 X 3.3 Mm Keyway | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY 68514458575 Jaw Coupling LC190, 28 mm Bore Size, 8 x 3.3 mm Keyway | AJ2XGU

LOVEJOY 68514458575 Jaw Coupling LC190, 28 mm Bore Size, 8 x 3.3 mm Keyway

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ2XGU Model: 68514458575
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
€195.64 / Adet
Bu ürün sadece 10'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+LC Tipi Hub
# Çene3
Yaklaşık. delik74.68mm
Delik boyutu28mm
Delik TipiSıkılmış
Renkmadeni
Kaplin BoyutuLC190
Bağlantı TipiLC
Boyut CBD127.25mm
Boyut G25.4mm
Boyut SL22.35mm
Elastomerik ÜyeSOX (NBR) Kauçuk
1200 RPM'de HP Puanı32.4hp
1800 RPM'de HP Puanı49hp
3600 RPM'de HP Puanı97.2 hp
Hub Stili2
kama yatağıKama kanallı
Kama DerinliğiX 8 mm 3.3 mm
Kama BoyutuX 8 mm 3.3 mm
Kama GenişliğiX 8 mm 3.3 mm
Delik Boyu49.28mm
MalzemeSinterlenmiş demir
Maks. Alan sayısı Delik54mm
Maks. Hızlandırmak5000 rpm
Min. Delik19mm
Eylemsizlik Momenti WR239.256 Lbs.In.Sq.
Nominal Tork195.24 Nm
Çene Sayısı3
Dış Çap.114.3mm
Uzunluk123.95mm
1,200 rpm'de anma HP32.4 hp
1,800 rpm'de anma HP49 hp
1000 rpm'de anma HP2.7 kW
Ölçüm Sistemimetrik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.15
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin BoyutuDelik boyutuKama BoyutuDelik BoyuDış Çap.MalzemeNominal TorkÜcret
LOVEJOY 68514458560 Jaw Coupling LC095, 19 mm Bore Size, 6 x 2.8 mm Keyway | AJ2XDA 68514458560LC09519mmX 6 mm 2.8 mm25.4mm53.59mmSinterlenmiş demir21.92 Nm€32.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY 68514458575 Jaw Coupling LC190, 28 mm Bore Size, 8 x 3.3 mm Keyway
€195.64 / Adet