Lovejoy Mol32c Hub 3/8 | 58119 | Oldham Kaplin, 3/8 İç Çap | 1cyp2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LOVEJOY MOL32C Hub 3/8 Oldham Kaplin, 3/8 İç Çap | AA9FYM 1CYP2 / 58119

LOVEJOY MOL32C Göbek 3/8 Oldham Kaplin, 3/8 İç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9FYM Modeli: MOL32C Hub 3/8Çapraz Referans: 1CYP2 / 58119
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
€56.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hareket Kontrol Kaplin Göbeği
Delik Dia.3 / 8 "
Delik boyutu3 / 8 "
Delik TipiSıkılmış
Kaplin BoyutuMOL32C
Bağlantı TipiOldham Stili
Disk MalzemesiPoliasetel Uç
Disk türüPoliasetel Uç
BitişAlüminyum
Merkez Çapı1.26 "
Göbek malzemesiAlüminyum
kama yatağıKama Yuvası Olmadan
Delik Boyu19mm
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık3 Derece
Maks. Alan sayısı Delik14mm
Maks. Alan sayısı Delik14.00 mm
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.176 Derece F
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)0.1
Maks. RPM4800
Maks. Hızlandırmak4800 rpm
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)176
Min. Delik8mm
Nominal Tork39.8 inç-lbs.
Dış Çap.1.26 "
Uzunluk45mm
Paralel Hizalama0.1 "
Vida BoyutuM4
Vida tipiKelepçe vidası
bedenMOL32C
stilOldham Kelepçe
Ölçüm Sistemiimparatorluk
Tork39.8 In.Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu8483908040
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. HızlandırmakDelik boyutuKaplin BoyutuMin. DelikNominal TorkDış Çap.UzunlukParalel HizalamaÜcret
LOVEJOY MOL20C Hub 3/16 Oldham Kaplin, 3/16 İç Delik | AA9FYG 1CYN6 / 58610 MOL20C Göbek 3/167600 rpm3 / 16 "MOL20C3mm10.6 inç-lbs.0.787 "33mm0.06 "€40.15
LOVEJOY MOL20C Hub 1/4 Oldham Kaplin, 1/4 İç Çap | AA9FYH 1CYN7 / 58095 MOL20C Göbek 1/47600 rpm1 / 4 "MOL20C3mm10.6 inç-lbs.0.787 "33mm0.06 "€39.35
LOVEJOY MOL25C Hub 3/8 Oldham Kaplin, 3/8 İç Çap | AA9FYK 1CYN9 / 58107 MOL25C Göbek 3/86100 rpm3 / 8 "MOL25C5mm17.7 inç-lbs.0.984 "39mm0.08 "€49.45
LOVEJOY MOL32C Hub 1/2 Oldham Kaplin, 1/2 Delik | AA9FYL 1CYP1 / 58121 MOL32C Göbek 1/24800 rpm1 / 2 "MOL32C8mm39.8 inç-lbs.1.26 "45mm0.1 "€57.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LOVEJOY MOL32C Göbek 3/8 Oldham Kaplin, 3/8 İç Çap
€56.00 / Adet