LOVEJOY RRC Tipi Adaptör Göbekleri, Kaba Dipçik Deliği
stil | Model | Min. Delik | Delik boyutu | Kaplin Boyutu | Dış Çap. | Konu Dia. | Inç başına iplikler | hacim | Boyut CD'si | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514455770 | 0.875 " | 7 / 8 " | RRC226 | 5.160 " | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 "-13 | 48.20730 cu. içinde. | 5.500 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | 68514455771 | 0.875 " | 7 / 8 " | RRC276 | 6.18 " | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 "-13 | 61.75000 cu. içinde. | 6.500 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | 68514455773 | 1.5 " | 1 1 / 2 " | RRC295 | 9.12 " | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 "-13 | 116.18750 cu. içinde. | 9.560 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | 68514452030 | 1.250 " | 1 1 / 4 " | RRC280 | 7.500 " | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 "-13 | 74.71750 cu. içinde. | 7.810 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | 68514455772 | 1.250 " | 1 1 / 4 " | RRC285 | 8.500 " | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 "-13 | 121.25750 cu. içinde. | 8.880 " | TEKLİF TALEBİ
|
A | 68514455774 | 1.750 " | 1 3 / 4 " | RRC2955 | 9.12 " | 5 / 8 "-11 | 5 / 8 "-11 | 116.18750 cu. içinde. | 9.560 " | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Modüler Mat Kenar
- Antistatik Topuk Zemin Montajı
- Zaman Alanı Reflektometreleri
- Geçici Süzgeçler
- Kapalı Alan Giriş Aksesuarları
- Motor Malzemeleri
- Temizlik Arabaları ve Malzeme Tutucular
- Otomotiv Kaldırma Araçları
- Pins
- Asfalt Testi
- APPROVED VENDOR Analog Panel Montajlı Termometre
- ECLIPSE Kayışlı Dağıtıcı Masa Matı
- CONDOR Alüminyum, Güvenlik İşareti, Bildirim
- PASS AND SEYMOUR Hava Koşullarına Dayanıklı Kutu Kapakları
- BENCHMARK SCIENTIFIC Taşlama Çubukları
- SPEARS VALVES PVC Çizelge 80 Rakor Redüksiyon T, Soket x Soket x Fipt
- SPEARS VALVES CPVC Y Çek Valfler, True Union Soket Uçları, FKM
- VESTIL URWC Serisi Üretan Tekerlek Takozları
- APPROVED VENDOR Keçe Levhalar
- VESTIL BTA Serisi Alüminyum Kamyon Yükleme Panelleri, 15000 lbs.