LOVEJOY 68514455774 Kaplin Adaptörü Göbeği, RRC2955 Kaplin Boyutu, 1 3/4 İnç Delik Boyutu
Öğe: CM7YZF
Model: 68514455774
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çene Kaplin Göbeği |
Delik boyutu | 1 3 / 4 " |
Delik Tipi | Kaba Stok Deliği |
Renk | Gri |
Bağlama | Çene |
Kaplin Boyutu | RRC2955 |
Bağlantı Tipi | RRC |
Boyut CD'si | 9.560 " |
Boyut HD | 6.5 " |
Boyut SL | 1.880 " |
Hub Stili | 4 |
Hub Tipi | Aralayıcı Hub |
Delik Boyu | 2.750 " |
Malzeme | Dökme demir |
Maks. Alan sayısı Delik | 4.125 " |
Min. Delik | 1.750 " |
Dış Çap. | 9.12 " |
Ölçüm Sistemi | imparatorluk |
Konu Dia. | 5 / 8 "-11 |
Inç başına iplikler | 5 / 8 "-11 |
hacim | 116.18750 cu. içinde. |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.1 |
Model | Min. Delik | Delik boyutu | Kaplin Boyutu | Dış Çap. | Konu Dia. | Inç başına iplikler | hacim | Boyut CD'si | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514455770 | 0.875 " | 7 / 8 " | RRC226 | 5.160 " | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 "-13 | 48.20730 cu. içinde. | 5.500 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514455771 | 0.875 " | 7 / 8 " | RRC276 | 6.18 " | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 "-13 | 61.75000 cu. içinde. | 6.500 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514452030 | 1.250 " | 1 1 / 4 " | RRC280 | 7.500 " | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 "-13 | 74.71750 cu. içinde. | 7.810 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514455772 | 1.250 " | 1 1 / 4 " | RRC285 | 8.500 " | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 "-13 | 121.25750 cu. içinde. | 8.880 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
68514455773 | 1.5 " | 1 1 / 2 " | RRC295 | 9.12 " | 1 / 2 "-13 | 1 / 2 "-13 | 116.18750 cu. içinde. | 9.560 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00