LOVEJOY U Tipi Kamasız, Kısa Versiyon, İnç Delikler
stil | Model | Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | Eksenel Yanlış Hizalama (Δ Ka) | Delik Dia. | Maks. Hızlandırmak | Maks. dönme momenti | Min. Delik | Uzunluk | Pin Konumu (Boyut SL) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514413103 | 0.009 " | 0.015 " | 0.375 " | 30000 RPM | 39 In.Lbs. | 0.25 " | 1.65 " | 0.25 " | €420.21 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 68514444809 | 0.009 " | 0.015 " | 0.375 " | 30000 RPM | 39 In.Lbs. | 0.25 " | 1.65 " | 0.25 " | €420.21 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 68514441950 | 0.014 " | 0.01 " | 0.5 " | 30000 RPM | 82 In.Lbs. | 0.313 " | 1.82 " | 0.31 " | €445.94 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 68514413359 | 0.019 " | 0.02 " | 0.75 " | 20000 RPM | 175 In.Lbs. | 0.375 " | 2.72 " | 0.41 " | €517.44 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 68514450849 | 0.019 " | 0.02 " | 0.625 " | 20000 RPM | 126 In.Lbs. | 0.313 " | 2.28 " | 0.38 " | €488.82 | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kablolar Kablo Kilitleri ve U Kilitleri
- Temiz Oda ve Laboratuvar Eldivenleri
- Zemin Zımpara Aksesuarları
- Havalı Vanalar
- Kimyasal Taşıma Arabaları
- Çek Valfler ve Geri Akış Önleyiciler
- Forkliftler ve Forklift Ataşmanları
- Özel Isıtıcılar
- Şamandıralı Vanalar ve Aksesuarlar
- Bronz
- CHICAGO FAUCETS Banyo Bataryası, Düşük Kurşun Pirinç
- ENDOT Plastik Boru 1 İnç
- PRECISION BRAND Renk Kodlu Shim, Polyester
- GRUVLOK Galvanizli Dişli Dal Tees
- KERN AND SOHN YTB Serisi Sırt Çantaları
- VIKAN Süpürge Kolları
- 3M Yapıştırıcılar
- GROVE GEAR NH Serisi, BD Stili, 832 Boyut, Ironman Dar Muhafazalı Sonsuz Dişli Redüktörler