LOVEJOY 68514450849 Tek Parça Mil - Şaft Kaplini, 62 Kaplin Boyutu, 1.42 İnç OD, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mil ve Kaplin |
Eksenel Yanlış Hizalama (Δ Ka) | 0.02 " |
Delik Dia. | 0.625 " |
Delik boyutu | 5/16 x 5/16 " |
Delik Tipi | Bitmiş Delik |
Renk | Gri/Metalik |
Boyut HD | 1.42 " |
100 RPM'de HP Puanı | 0.2hp |
Hub Boyutu | U62S |
Hub Stili | kısa |
Kama Boyutu | Kama Yuvası Yok |
Delik Boyu | 0.62 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı Delik | 0.625 " |
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | 0.019 " |
Maks. Hızlandırmak | 20000 RPM |
Maks. dönme momenti | 126 In.Lbs. |
Min. Delik | 0.313 " |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -40 Derece F |
Uzunluk | 2.28 " |
Pin Konumu (Boyut SL) | 0.38 " |
Vida Dişi Boyutunu Ayarlayın (Boyut T) | 1 / 4-20 |
Tip | Şafttan Şaft |
Maks. Kurma Açısı tork | 3 Derece |
Nominal Torkta Kurma Açısı | 0.85 Derece |
Model | Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş) | Eksenel Yanlış Hizalama (Δ Ka) | Delik Dia. | Maks. Hızlandırmak | Maks. dönme momenti | Min. Delik | Uzunluk | Pin Konumu (Boyut SL) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514441950 | 0.014 " | 0.01 " | 0.5 " | 30000 RPM | 82 In.Lbs. | 0.313 " | 1.82 " | 0.31 " | €445.94 | TEKLİF TALEBİ
|
68514413103 | 0.009 " | 0.015 " | 0.375 " | 30000 RPM | 39 In.Lbs. | 0.25 " | 1.65 " | 0.25 " | €420.21 | TEKLİF TALEBİ
|
68514413359 | 0.019 " | 0.02 " | 0.75 " | 20000 RPM | 175 In.Lbs. | 0.375 " | 2.72 " | 0.41 " | €517.44 | TEKLİF TALEBİ
|
68514444809 | 0.009 " | 0.015 " | 0.375 " | 30000 RPM | 39 In.Lbs. | 0.25 " | 1.65 " | 0.25 " | €420.21 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00