LOVEJOY Uniflex Couplings UF Type, RRU Drop Out
stil | Model | uzunluk | Kaplin Boyutu | Boyut M.Ö. | Maks. Alan sayısı Delik | Maks. Hızlandırmak | Maks. dönme momenti | Min. Delik | Pin Konumu (Boyut SL) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514413923 | 1.56 " | UF50 | 1.5 " | 1" | 30000 RPM | 82 In.Lbs. | 0.375 " | 0.5 " | €363.03 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 68514413952 | 3.44 " | UF150 | 4.38 " | 2.125 " | 3000 rpm | 1890 In.Lbs. | 0.75 " | 0.82 " | €1,394.99 | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Bahçe Hortumları
- Zaman Alanı Reflektometreleri
- Zımpara Diski Kitleri
- Köpük Ruloları
- Lehim Elemanları
- Yüzey Koruma ve Toz Bariyerleri
- Terminal Blokları
- Solenoid Valfler ve Bobinler
- Hortumlar ve Sprinkler Sistemleri
- Dişliler ve Muayene Servis Kapıları
- WEILER 3/16 "Tek Helezonlu Fırça, Paslanmaz Çelik
- DAYTON Çift Girişli İleri Eğri Körükler, 22 İnç
- PACIFIC HANDY CUTTER Kesiciler için Kesici Kılıf
- PARKER A-LOK Serisi, Sıkıştırma Borusu Bağlantı Elemanları
- PETERSEN PRODUCTS Redüktör Burç
- PASS AND SEYMOUR USB Şarj Cihazları ile Dubleks Kurcalamaya Dayanıklı Hastane Sınıfı Prizler
- MERSEN FERRAZ A4BQ Serisi Zaman Gecikmeli Sigortalar, Sınıf L
- HUMBOLDT Dinamik Koni Penetrometre Test Setleri
- BALDOR / DODGE EXL, İki Cıvatalı Yastık Blok, Parçalı Konik Makaralı Rulmanlar
- BALDOR / DODGE GTB Bilyalı Rulmanlar