LOVEJOY 68514413952 Flanştan Flanşa Kaplin, 150 Kaplin Boyutu, 3.75 İnç OD, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Flanşlı Flanşlı Kaplin |
Renk | Gri/Metalik |
Kaplin Boyutu | UF150 |
Bağlantı Tipi | Flanştan Flanşa |
Boyut M.Ö. | 4.38 " |
Boyut D | 5" |
Boyut FD | 5.38 " |
Boyut FL | 0.62 " |
Boyut FL1 | 0.5 " |
Boyut HD | 3.75 " |
Boyut S | 3.44 " |
100 RPM'de HP Puanı | 3.02hp |
Hub Stili | Bırakmak |
uzunluk | 3.44 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı Delik | 2.125 " |
Maks. Hızlandırmak | 3000 rpm |
Maks. dönme momenti | 1890 In.Lbs. |
Min. Delik | 0.75 " |
Pin Konumu (Boyut SL) | 0.82 " |
Pim Boyutu | 3 / 8 " |
Vida Dişi Boyutunu Ayarlayın (Boyut T) | Tespit vidası yok |
UPC | 685144139528 |
Maks. Kurma Açısı tork | 0.85 Derece |
PLATFORM | Model | uzunluk | Kaplin Boyutu | Boyut M.Ö. | Maks. Alan sayısı Delik | Maks. Hızlandırmak | Maks. dönme momenti | Min. Delik | Pin Konumu (Boyut SL) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514413923 | 1.56 " | UF50 | 1.5 " | 1" | 30000 RPM | 82 In.Lbs. | 0.375 " | 0.5 " | €363.03 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00