LUBESITE 500 Serisi Gres Besleyiciler
Lubesite 500 Serisi otomatik gres besleyiciler, konveyörlerde, fanlarda ve motorlarda yağlanmış yatakları tutmak için kullanılır. Contalı, bronz/yağlı/açık yataklı veya sürtünmesiz salınımlı/bilyalı/makaralı yataklı blendajlı yataklara sahip ekipmanlarda kullanılabilirler.
stil | Model | Kapasite | Çap | Yükseklik | Konu Boyutu | Çalışma Sıcaklığı. | viskozite | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 502 | 1 Oz. | 1 3 / 4 " | 3.625 " | 1 / 8 "NPT | -10 ila 250 ° F | NLGI#0-4 | €128.82 | |
A | 505 | 2 oz. | 2 3 / 8 " | 4.625 " | 1 / 8 "NPT | -10 ila 250 ° F | NLGI#0-4 | €158.34 | |
A | 560 | 6 oz. | 3" | 6" | 1 / 8 "NPT | -10 ila 250 ° F | NLGI#0-4 | €252.30 |
500 Serisi Gres Besleyiciler
Lubesite 500 Serisi gres besleyicileri, gresi hareket eden makinelere otomatik olarak bırakmak için makinelere ve ekipmanlara monte edilen tek noktalı yağlayıcılar olarak da bilinir. Bu gres üniteleri, kimyasal ve gıda işleme uygulamaları gibi aşındırıcı direncin gerekli olduğu her yerde uygulamalar için nikel-krom, çift kaplamalıdır. Arızalara ve üretkenlik kaybına neden olabilecek aşırı veya az greslemeden kaynaklanan makine arızalarını önlerler. 1/4 ve 1/8 inç NPT seçeneklerinde mevcut olan bu yağlayıcı gres besleyicilerinin geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Çalışma Mekanizması
- Gres, gres besleme tabanından yatağa minimum basınçta boşaltılır.
- Yatağın doğal Venturi'si, gresin yatağın içine yavaşça akmasına neden olur.
- Gres, rulmana doldurulmaz veya zorlanmaz ve yalnızca gerektiğinde kullanılır.
Özellikler
- Bu gres besleyiciler, gresi hareket halindeki makinelere otomatik olarak salmak için makinelere ve ekipmanlara monte edilen tek noktalı yağlayıcılar olarak da bilinir.
- Yüksek darbe ve yüksek ısı direnci sağlamak için polikarbonattan yapılmış bir kubbeye ve aşınma ve korozyona karşı koruma için nikel-krom kaplı alüminyum bir tabana sahiptirler.
- Bu gres besleyiciler, kontrollü yağlama için orta yaylarla birlikte gelir ve yüksek basınçlı yıkama uygulamaları veya bir uzatma kullanılmasını gerektiren uygulamalar için ek bir ağır yaya sahiptir.
- -10 ila 250 derece F arasında değişen sıcaklıklarda çalıştırılabilirler.
- Bu gres besleyiciler, arızalara ve üretkenlik kaybına neden olabilecek aşırı veya eksik gresleme nedeniyle makine arızasını önler.
Sık Sorulan Sorular
Lubesite 500 Serisi gres besleyicilerde ne tür gresler kullanılabilir?
Bu gres besleyiciler, NLGI 0 ila 4 ayırmayan gres ile kullanılabilir.
Gres polar mı yoksa apolar mı?
Gres kimyasal olarak nötr olduğu için polar değildir.
Bu gres besleyiciler hangi diş boyutlarında mevcuttur?
Bu Lubesite gres besleyiciler, 1/4 ve 1/8 inç NPT seçeneklerinde mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Anahtar Dolapları ve Yedek Etiketler
- Yüz Koruma Aksesuarları
- Boya Kabini Astarları ve Maskeleme Kağıdı
- Lastik Şişirme Kafesi Aksesuarları
- Bariyer Kepçe
- Vinil
- Ekipman
- Hidronik Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- Karton Zımbalar ve Kapatıcılar
- Beton ve Asfalt
- 3M Litograflar Bandı
- DAYTON 240VAC/DC Yükseltilmiş Gösterge Işıkları
- DAYTON Köprü Vinç Kiti
- USA SEALING EPDM Flanş Contası, 8-1/4 İnç Dış Çap, Siyah
- EDWARDS SIGNALING 96 Serisi Yedek Lens
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 11/16-16 Un
- SPEARS VALVES Kelebek Vana CPVC EPDM Standart Vana Yuvası Tamir Takımları
- BLACKBURN SAMPLING Etanol Örnekleyiciler
- SCHNEIDER ELECTRIC Güvenlik Röleleri
- MORSE DRUM Jacks