SCHNEIDER ELECTRIC Güvenlik Röleleri
stil | Model | Bobin Voltları | Yükseklik | Giriş gücü | Giriş Gerilimi | Güç tüketimi | Tepki Süresi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XPSVNE1142P | 24 VDC | 3.9 " | 24 VDC | 24 VDC | 3.5 W'tan az | 20 ms'den az | 1.77 " | €1,083.89 | |
B | XPSAFL5130P | 24 VDC | 3.9 " | 24VAC/DC | 24VAC/DC | 5 VA'dan az | 20 ms'den az | 0.89 " | €524.41 | |
C | XPSDMB1132P | 24 VDC | 3.9 " | 24 VDC | 24 VDC | 2.5 W'tan az | 20 ms'den az | 0.89 " | €532.28 | |
D | XPSAC5121P | 24 VDC | 3.9 " | 24VAC/DC | 24VAC/DC | 2.5 VA'dan az | 100 ms'den az | 0.89 " | €478.96 | |
E | XPSABV1133C | 24 VDC | 4.4 " | 24 VDC | 24 VDC | 3W | 200 milisaniye. | 0.89 " | €616.04 | |
F | XPSABV11330P | 24 VDC | 3.9 " | 24 VDC | 24 VDC | 3W | 200 milisaniye. | 0.89 " | €616.04 | |
E | XPSABV11330C | 24 VDC | 4.4 " | 24 VDC | 24 VDC | 3W | 200 milisaniye. | 0.89 " | €616.04 | |
G | XPSAV11113P | 24 VDC | 3.9 " | 24 VDC | 24 VDC | 5 W'tan az | 30 ms'den az | 1.77 " | €1,066.00 | |
H | XPSDME1132P | 24 VDC | 3.9 " | 24 VDC | 24 VDC | 3.5 W'tan az | 20 ms'den az | 1.77 " | €880.56 | |
I | XPSAR351144P | 24 VDC | 3.9 " | 120VAC / 24VDC | 120VAC / 24VDC | 5 VA'dan az | 20 ms'den az | 3.54 | €1,382.27 | |
J | XPSAK351144P | 24 VDC | 3.9 " | 120VAC / 24VDC | 120VAC / 24VDC | 5 VA'dan az | 40 ms'den az | 1.77 " | €766.02 | |
K | XPSATR1153C | 24 VDC | 4.4 " | 24 VDC | 24 VDC | 2.8W | 200 milisaniye. | 1.77 " | €874.13 | |
F | XPSABV1133P | 24 VDC | 3.9 " | 24 VDC | 24 VDC | 3W | 200 milisaniye. | 0.89 " | €614.97 | |
L | XPSBCE3410P | 115 VAC | 3.9 " | 120 VAC | 120 VAC | 2.5W | 50 milisaniye. | 0.89 " | €658.27 | |
M | XPSBCE3410C | 115 VAC | 4.4 " | 120 VAC | 120 VAC | 2.5W | 50 milisaniye. | 0.89 " | €673.32 | |
D | XPSAC3421P | 115 VAC | 3.9 " | 115 VAC | 120 VAC | 7 VA'dan az | 100 ms'den az | 0.89 " | €478.58 | |
A | XPSVNE3442P | 120 VAC | 3.9 " | 115 VAC | 120 VAC | 7.5 VA'dan az | 20 ms'den az | 1.77 " | €986.52 | |
N | XPSECPE3910C | 230 VAC | 4.4 " | 115-230 VAC / DC | 120/240VAC/120/240/VDC | 4VA | 10 milisaniye. | 1.77 " | €722.94 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Çok İşlemli Kaynakçılar
- Taşınabilir Kalabalık Kontrol Barikatları
- Yangın Battaniye
- Banyo Hayranları
- Soket Aksesuarları
- Nakliye Etiketleri ve Aksesuarları
- Elektriksel Olmayan Özellikler Testi
- Lab Çeker Ocak ve Aksesuarları
- Pins
- Oto Kaporta Araçları
- PROTO Takım Boyunlukları
- LISLE dava
- ANVIL Rakorlu Dövme Çelik Soketler
- DAZOR Floresan 45W Masa Tabanı Görev Işığı, 33 İnç
- VESTIL HYD Serisi Hefti-Liftler, Uzatılmış Boy
- MARTIN SPROCKET 20 Derece Açılı İşlenmiş Dişli Rafları, 4 Çap Hatvesi
- VESTIL TL Serisi Römork Kilit Sistemleri
- RUBBERMAID Kepçe
- HUMBOLDT Manuel HCM-5000B Duvar Serisi Blok Makineleri
- HUMBOLDT Kum Konisi Plakaları