LUMAPRO CFL Balast
stil | Model | Gerilim | Yükseklik | Giriş Watt | genişlik | uzunluk | Min. Başlangıç Sıcaklığı. | Lamba Sayısı | Güç Faktörü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16X952 | 120 | 1.187 " | 26 | 2 1 / 16 " | 3 29 / 32 " | 32 Derece F | 2 | 0.5 | €25.66 | |
B | 16X953 | 120 | 1.187 " | 31 | 2 1 / 16 " | 3 29 / 32 " | 32 Derece F | 2 | 0.5 | €47.46 | |
C | 16X951 | 120 | 1.187 " | 14 | 2 1 / 16 " | 3 29 / 32 " | 32 Derece F | 1 | 0.5 | €40.98 | |
D | 16X954 | 120 için 277 | 1.187 " | 37 | 2.5 " | 5 23 / 64 " | -4 Derece F | 1 ya 2 | 0.97'den büyük | €39.82 | |
E | 16X956 | 120 için 277 | 1 9 / 64 " | 87 | 1 11 / 32 " | 12 13 / 16 " | -4 Derece F | 1 ya 2 | 0.99 | €33.30 | |
F | 16X957 | 120 için 277 | 1 9 / 64 " | 104 | 1 45 / 64 " | 9.5 " | 0 Derece F | 2 ya 3 | 0.99 | €44.74 | |
G | 16X955 | 120 için 277 | 1 9 / 64 " | 68 | 1 45 / 64 " | 9.5 " | 0 Derece F | 1 ya 2 | 0.99 | €41.79 | |
H | 16X960 | 120 için 277 | 1 9 / 64 " | 53 | 2.5 " | 4 59 / 64 " | -4 Derece F | 1 ya 2 | 0.99 | €46.79 | |
I | 16X961 | 120 için 277 | 1 11 / 32 " | 88 | 3" | 5" | -4 Derece F | 1 ya 2 | 0.98'den büyük | €35.83 | |
J | 16X959 | 120 için 277 | 1 9 / 64 " | 41 | 2.5 " | 4 59 / 64 " | -4 Derece F | 1 ya 2 | 0.98'den büyük | €30.77 | |
K | 4KGJ7 | 120/277 | 1" | 30 | 2.38 " | 4 15 / 16 " | 0 Derece F | 1 ya 2 | 0.97'den büyük | €28.27 | |
K | 4KGJ9 | 120/277 | 1" | 56 | 2.38 " | 4 15 / 16 " | 0 Derece F | 1 ya 2 | 0.97'den büyük | €37.60 | |
K | 4KGL2 | 120/277 | 1.125 " | 82 | 2.875 " | 5 15 / 16 " | 0 Derece F | 2 | 0.97'den büyük | €46.90 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Proses Kalibratörü Aksesuarları
- Sıhhi Küresel Vanalar
- Punch ve Die Setleri
- Devre Kesici Muhafazaları
- Kiriş Formu
- Pnömatik Hortumlar
- Darbe Yuvaları ve Uçları
- Kırpma Fidanlığı ve Peyzaj
- Kablo yolları
- Boya Kabinleri ve Aksesuarları
- ALARM LOCK Çıkış Kapı Alarmı Gömme Silindir
- APPROVED VENDOR Shim Dipçik Merdanesi, Pirinç
- INNOVATIVE COMPONENTS T Kolu Kilit Pimi
- KLEIN TOOLS Elektronik Pense
- VERMONT GAGE Go Standart Diş Mastarları, 1/2-13 Unc Lh
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF CPVC Gömme Stil Redüktör Burçlar, Spigot x Soket
- EATON Döner Ayırma Kolları