Lumapro 4kgj9 | Cfl Balast Elektronik 56w 120/277v | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

LUMAPRO 4KGJ9 Cfl Elektronik Balast 56w 120 / 277v | AD8HDQ

LUMAPRO 4KGJ9 Cfl Balast Elektronik 56w 120/277v

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8HDQ Modeli: 4KGJ9
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
€37.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+CFL Balast
Balast Faktörü1
Balast AilesiLumaPro (R)
Balast TipiElektronik
baz Türü4 Pin
Boyut ReferansıC6
Yükseklik1"
Giriş Watt56
uzunluk4 15 / 16 "
Işık çıkışıNormal
Min. Başlangıç ​​Sıcaklığı.0 Derece F
Lamba Sayısı1 ya 2
Güç Faktörü0.97'den büyük
Başlangıç ​​türüProgramlı
toplam harmonik bozulma10% 'den Az
Gerilim120/277
genişlik2.38 "
Kablolama TipiDizi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.44
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8504100000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • F26DBX Lamba Sayısı (1 veya 2)
  • F32BX Lamba Sayısı (1)
  • Özellikler: Dual Connector

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimYükseklikGiriş WattgenişlikuzunlukMin. Başlangıç ​​Sıcaklığı.Lamba SayısıGüç FaktörüÜcret
LUMAPRO 16X951 Cfl Balast Elektronik 14w 120v | AA8BDC 16X9511201.187 "142 1 / 16 "3 29 / 32 "32 Derece F10.5€42.46
LUMAPRO 16X952 Cfl Elektronik Balast 26w 120v | AA8BDD 16X9521201.187 "262 1 / 16 "3 29 / 32 "32 Derece F20.5€25.66
LUMAPRO 16X953 Cfl Elektronik Balast 31w 120v | AA8BDE 16X9531201.187 "312 1 / 16 "3 29 / 32 "32 Derece F20.5€52.26
LUMAPRO 16X954 Cfl Elektronik Balast 37w 120 ila 277v | AA8BDF 16X954120 için 2771.187 "372.5 "5 23 / 64 "-4 Derece F1 ya 20.97'den büyük€43.80
LUMAPRO 16X955 Cfl Elektronik Balast 68w 120 ila 277v | AA8BDG 16X955120 için 2771 9 / 64 "681 45 / 64 "9.5 "0 Derece F1 ya 20.99€44.70
LUMAPRO 16X956 Cfl Elektronik Balast 87w 120 ila 277v | AA8BDH 16X956120 için 2771 9 / 64 "871 11 / 32 "12 13 / 16 "-4 Derece F1 ya 20.99€36.67
LUMAPRO 16X957 Cfl Elektronik Balast 104w 120 - 277v | AA8BDJ 16X957120 için 2771 9 / 64 "1041 45 / 64 "9.5 "0 Derece F2 ya 30.99€44.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

LUMAPRO 4KGJ9 Cfl Balast Elektronik 56w 120/277v
€37.60 / Adet