MADISON Close On Rise Sıvı Seviye Anahtarı
stil | Model | Montaj | gövde Malzemesi | Boru Boyutu | Çalışma sıcaklığı. Aralık | Uzunluk | Kök uzunluğu | Kök Malzeme | VA Derecelendirmesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M3827-3 YOK | Yatay | 316 Paslanmaz Çelik | 1 / 8 " | 392 Derece F Maks. | 5.25 " | 5.12 " | 316 SS | 30 | €151.74 | |
A | M3827-2 YOK | Yatay | 316 Paslanmaz Çelik | 1 / 2 " | 392 Derece F Maks. | 5.25 " | 5.12 " | 316 SS | 30 | €157.55 | |
B | M8000-HAYIR | Dikey | Polipropilen | 1 / 8 " | 221 Derece F Maks. | 2.25 " | 1.63 " | Polipropilen | 30 | €21.76 | |
C | M3326-HAYIR | Dikey | Polipropilen | 3 / 8-16 " | 221 Derece F Maks. | 1.85 " | 1.25 " | Polipropilen | 15 | €32.83 | |
D | M3326-NPT-YOK | Dikey | Polipropilen | 1 / 8 " | 221 Derece F Maks. | 1.85 " | 1.25 " | Polipropilen | 15 | €48.37 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Diş Açma Araçları
- Karabinalar
- Ultrasonik Temizleyici Aksesuarları
- Araç Parçalarının Korunması
- Bardak ve Kapak Dağıtıcıları
- Belge Kapakları Ekranlar ve Çerçeveler
- El Testereleri ve Testere Tezgahları
- Diş ve Conta Sızdırmazlık Malzemeleri
- Hidrolik Keçeler
- Hidrolik Motorlar
- WESTWARD Pil Taşıyıcı
- DAYTON İtme Burçları
- APPLETON ELECTRIC Balast Montajı, 70W
- HONEYWELL Vana Gövdeleri
- THOMAS & BETTS S256 Serisi Braketler
- EATON ECH16 Sınıfı Kombinasyonu Geri Dönmeyen Yolvericiler
- M-STRUTS Uzatma Destekleri
- SPECO TECHNOLOGIES PA Amplifikatörleri
- BOSTON GEAR Röle
- MASTER LOCK Asma Kilit Anahtarı Boş