Madison M3827-3no | 2zy23 Sıvı Seviye Şalteri | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MADISON M3827-3NO Sıvı Seviye Anahtarı 1/8 İnç Npt Yükselişte Kapat 316 Paslanmaz Çelik | AC4HUU 2ZY23

MADISON M3827-3NO Sıvı Seviye Şalteri 1/8 İnç Npt Yükselişte Kapat 316 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4HUU Modeli: M3827-3NOÇapraz Referans: 2ZY23
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
€151.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıvı Seviye Şalteri
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Boru Boyutu1 / 8 "
İletişim FormuSPST
Elektrik bağlantıları22 ga. PTFE Kaplamalı 24 "Uçlar
Yüzer Dia.1.54 "
Şamandıra Uzunluğu1.00 "
Şamandıra Malzemesi316 SS
Yüzer Özgül Ağırlık0.60
Maks. şimdiki0.28A
Maks. Basınç50 psi
Maks. Voltaj240
MontajYatay
Çalışma sıcaklığı. Aralık392 Derece F Maks.
Uzunluk5.25 "
Kök uzunluğu5.12 "
Kök Malzeme316 SS
Anahtar FonksiyonuYükselişte Kapat
Tank Bağlantı Ölçüsü1 / 8 "NPT
UPC994140533507
VA Derecelendirmesi30

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu9026106000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontajgövde MalzemesiBoru BoyutuÇalışma sıcaklığı. AralıkUzunlukKök uzunluğuKök MalzemeVA DerecelendirmesiÜcret
MADISON M3827-2NO Sıvı Seviye Anahtarı 1/2 İnç Npt Yükselişte Yakın 316 Paslanmaz Çelik | AC4HUR 2ZY21 M3827-2 YOKYatay316 Paslanmaz Çelik1 / 2 "392 Derece F Maks.5.25 "5.12 "316 SS30€157.55
MADISON M3326-NO Sıvı Seviye Şalteri 3 / 8-16 Unc Close On Rise Pp | AE2NBR 4YM30 M3326-HAYIRDikeyPolipropilen3 / 8-16 "221 Derece F Maks.1.85 "1.25 "Polipropilen15€32.83
MADISON M3326-NPT-NO Sıvı Seviye Anahtarı 1/8 İnç Npt Yükselişte Kapat Pp | AE3LRA 5DYC3 M3326-NPT-YOKDikeyPolipropilen1 / 8 "221 Derece F Maks.1.85 "1.25 "Polipropilen15€48.37
MADISON M8000-NO Sıvı Seviye Anahtarı 1/8 İnç Npt Yükselişte Kapat Pp | AE3LRF 5DYC9 M8000-HAYIRDikeyPolipropilen1 / 8 "221 Derece F Maks.2.25 "1.63 "Polipropilen30€21.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MADISON M3827-3NO Sıvı Seviye Şalteri 1/8 İnç Npt Yükselişte Kapat 316 Paslanmaz Çelik
€151.74 / Adet