MAGNABULB Kör Perçinler
stil | Model | Kavrama aralığı | Baş Dia. | Baş yüksekliği | Delik büyüklüğü | Perçin Çapı | Tek Kesme Dayanımı (Lbs.) | Gerilme direnci | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MBP-R8-M3-PKT | 0.110 "0.189 için" | 0.530 " | 0.861 " | .261-.272" | 1 / 4 " | 3,000 Lbs. | 1,900 Lbs. | €24.64 | |
B | MBCP-R8-M3-PKT | 0.110 "0.189 için" | 0.530 " | 0.627 " | .261-.272" | 1 / 4 " | 3,000 Lbs. | 1,900 Lbs. | €24.90 | |
C | MBP-R6-M4-PKT | 0.126 "0.189 için" | . 385 " | 0.695 " | .191-.201" | 3 / 16 " | 1,700 Lbs. | 1,050 Lbs. | €19.77 | |
D | MBP-R6-M5-PKT | 0.165 "0.228 için" | . 385 " | 0.734 " | .191-.201" | 3 / 16 " | 1,700 Lbs. | 1,050 Lbs. | €20.16 | |
E | MBCP-R8-M5-PKT | 0.189 "0.268 için" | 0.530 " | 0.706 " | .261-.272" | 1 / 4 " | 3,000 Lbs. | 1,900 Lbs. | €24.83 | |
F | MBP-R8-M5-PKT | 0.189 "0.268 için" | 0.530 " | 0.912 " | .261-.272" | 1 / 4 " | 3,000 Lbs. | 1,900 Lbs. | €25.12 | |
G | MBP-R6-M6-PKT | 0.205 "0.268 için" | . 385 " | 0.774 " | .191-.201" | 3 / 16 " | 1,700 Lbs. | 1,050 Lbs. | €20.24 | |
H | MBP-R6-M7-PKT | 0.244 "0.307 için" | . 385 " | 0.813 " | .191-.201" | 3 / 16 " | 1,700 Lbs. | 1,050 Lbs. | €20.03 | |
I | MBP-R8-M7-PKT | 0.268 "0.346 için" | 0.530 " | 0.981 " | .261-.272" | 1 / 4 " | 3,000 Lbs. | 1,900 Lbs. | €25.04 | |
J | MBCP-R8-M7-PKT | 0.268 "0.346 için" | 0.530 " | 0.785 " | .261-.272" | 1 / 4 " | 3,000 Lbs. | 1,900 Lbs. | €25.82 | |
K | MBP-R8-M9-PKT | 0.346 "0.425 için" | 0.530 " | 1.06 " | .261-.272" | 1 / 4 " | 3,000 Lbs. | 1,900 Lbs. | €26.21 | |
L | MBP-R8-M11-PKT | 0.425 "0.504 için" | 0.530 " | 1.14 " | .261-.272" | 1 / 4 " | 3,000 Lbs. | 1,900 Lbs. | €25.66 | |
M | MBP-R8-M13-PKT | 0.504 "0.583 için" | 0.530 " | 1.22 " | .261-.272" | 1 / 4 " | 3,000 Lbs. | 1,900 Lbs. | €26.21 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tabak ve Tabak Kapakları
- Tekerlek takozları
- Pencere Yıkama Ekipmanları Aksesuarları
- Hortum Rakorlarını Takın
- Gazlı Kızılötesi Tüp Isıtıcı Aksesuarları
- Halat ve Halat Aksesuarları
- Yanma Testi
- Drenaj Temizleme Ekipmanı
- Alet Saklama
- Gölet Havalandırma
- MUELLER INDUSTRIES Sokak Dirseği, 22-1 / 2 Derece
- NOBLES Binici Burnisher
- JACOBS CHUCK Matkap Kovanı
- DAYTON Festoon Kurşun Araba Kabloları
- ZURN Krom Açılı Besleme Durdurucu, Dişli Giriş Tipi
- EATON Dişi BSPP Hidrolik Hortum Rekorları
- KIMBLE CHASE Şişeler
- LINN GEAR Uzatılmış Adım Tipi A Büyük Rulo Dişlileri, 2102 Zincir
- WINSMITH SE Encore Serisi, E13 Boyutlu, XDVS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- GROVE GEAR EL Serisi, BM-D Stili, 821 Ebat, Alüminyum Sonsuz Dişli Redüktörler