MAHR Electronic Indicator, Digital
stil | Model | doğruluk | Çerçeve | + | Aralık | çözüm | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4336030 | 0.0002 "/ 0.005 mm | 2.28 " | Elektronik Dijital Gösterge | 0.500 "/ 12.7 mm | 0.00005 "/ 0.001 mm | €547.92 | |
B | 4336020 | 0.0006 "/ 0.015 mm | 2.28 " | Elektronik Dijital Gösterge | 0.500 "/ 12.7 mm | 0.0001 "/ 0.005 mm | €426.17 | |
C | 4336010 | 0.001 "/ 0.025 mm | 2.28 " | Elektronik Dijital Gösterge | 0.500 "/ 12.7 mm | 0.0005 "/ 0.01 mm | €317.28 | |
D | 2033111 | % 0.5 OF Standart Aralık | 3.42 x 2.77 " | Elektronik Dijital Gösterge | +/- 0.040 " | 0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 mm | €1,098.00 | |
D | 2033101 | % 0.5 OF Standart Aralık | 3.42 x 2.77 " | Elektronik Dijital Gösterge | +/- 0.040 " | 0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 mm | €772.35 | |
E | 2033011 | % 0.5 OF Standart Aralık | 3.42 x 2.77 " | Uzaktan Dijital Gösterge | +/- 0.040 " | 0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 mm | €891.20 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kondenser Fan Motorları
- Aşındırıcı Kıl Disk-Kupa Şeklinde
- Dock Contaları
- Kaydırmalı Testereler
- Sürücü Reaktörleri ve Filtreleri
- Süzme
- Beton Karıştırma ve Hazırlama
- Acil Göz Yıkama ve Duş Ekipmanları
- Döşeme
- Oto Kaporta Araçları
- AMERICAN TORCH TIP İletken Boru 60 Derece Tweco
- MILLER FLUID POWER Katı Hal Anahtarı
- AKRO-MILS Akrobins Serisi Süper Boyutlu İstifleme Kovası Uzunluğu Bölücüler
- Cementex USA İğne Burun Pense
- SECURALL PRODUCTS M8000 Serisi Tip 4 Patlayıcı Şarjör Kabinleri
- AIRMASTER FAN Salınımsız Ağır Hizmet Tipi Hava Sirkülatörü Kafa Tertibatları
- CARHARTT önlüğü tulumları
- WESTWARD Flap Diskler
- TRAMEX Torbalar
- MORSE DRUM Lok Hortumlarını İtin