Mahr -federal 2033111 | Elektronik Dijital Gösterge +/-0.040 In | 5rhj4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MAHR-FEDERAL INC. 2033111 Elektronik Dijital Gösterge +/- 0.040 In | AE6FFE 5RHJ4

MAHR 2033111 Elektronik Dijital Gösterge +/-0.040 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6FFE Model: 2033111Çapraz Referans: 5RHJ4
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
€1,098.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Dijital Gösterge
doğruluk% 0.5 OF Standart Aralık
Çerçeve3.42 x 2.77 "
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Aralık+/- 0.040 "
çözüm0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)9.22
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)10.8
HS kodu9017800000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukÇerçeve+AralıkçözümÜcret
MAHR-FEDERAL INC. 4336030 Elektronik Dijital Gösterge 0.500 In | AE6FEZ 5RHH2 43360300.0002 "/ 0.005 mm2.28 "Elektronik Dijital Gösterge0.500 "/ 12.7 mm0.00005 "/ 0.001 mm€547.92
MAHR-FEDERAL INC. 4336020 Elektronik Dijital Gösterge 0.500 In | AE6FFA 5RHH3 43360200.0006 "/ 0.015 mm2.28 "Elektronik Dijital Gösterge0.500 "/ 12.7 mm0.0001 "/ 0.005 mm€426.17
MAHR-FEDERAL INC. 4336010 Elektronik Dijital Gösterge 0.500 In | AE6FFB 5RHH4 43360100.001 "/ 0.025 mm2.28 "Elektronik Dijital Gösterge0.500 "/ 12.7 mm0.0005 "/ 0.01 mm€317.28
MAHR-FEDERAL INC. 2033101 Elektronik Dijital Gösterge +/- 0.040 In | AE6FFD 5RHJ3 2033101% 0.5 OF Standart Aralık3.42 x 2.77 "Elektronik Dijital Gösterge+/- 0.040 "0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 mm€772.35
MAHR-FEDERAL INC. 2033011 Elektronik Dijital Gösterge +/- 0.040 In | AE6FFF 5RHJ5 2033011% 0.5 OF Standart Aralık3.42 x 2.77 "Uzaktan Dijital Gösterge+/- 0.040 "0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 mm€891.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MAHR 2033111 Elektronik Dijital Gösterge +/-0.040 In
€1,098.00 / Adet