ANA FİLTRE A.Ş. Değişim Hidrolik Filtreler, Selüloz, 20 Mikron, Buna Conta
stil | Model | Üst Kimlik | alt kimlik | Alt OD | Üst OD | Kapasite | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0605272 | 1.69 " | 1.69 " | 2.76 " | 2.76 " | - | 145 | 145 PSI | - | €30.30 | TEKLİF TALEBİ
|
B | MF0425630 | 3.5 " | 3.5 " | 5.992 " | 5.992 " | - | - | - | - | €94.71 | TEKLİF TALEBİ
|
C | MF0600132 | 3.5 " | 3.5 " | 6.083 " | 6.083 " | 127.68 | - | 58 PSI | 3192 metrekare İnç | €37.27 | TEKLİF TALEBİ
|
C | MF0425545 | 3.5 " | 3.5 " | 6.083 " | 6.083 " | 127.68 | - | 58 PSI | 3192 metrekare İnç | €37.27 | TEKLİF TALEBİ
|
B | MF0600176 | 3.5 " | 3.5 " | 5.992 " | 5.992 " | - | - | - | - | €94.71 | TEKLİF TALEBİ
|
B | MF0885497 | 3.5 " | 3.5 " | 5.992 " | 5.992 " | - | - | - | - | €94.71 | TEKLİF TALEBİ
|
D | MF0306749 | 3.504 " | 3.504 " | 5.906 " | 5.906 " | 56.76 | - | 87 PSI | 1419 metrekare İnç | €61.34 | TEKLİF TALEBİ
|
D | MF0598540 | 3.504 " | 3.504 " | 5.906 " | 5.906 " | 56.76 | 87 | 87 PSI | 1419 metrekare İnç | €61.34 | TEKLİF TALEBİ
|
D | MF0607439 | 3.504 " | 3.504 " | 5.906 " | 5.906 " | 56.76 | 87 | 87 PSI | 1419 metrekare İnç | €61.34 | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- DC Güç Kaynağı Aksesuarları
- İletim Krikoları
- Hava Sirkülatör Aksesuarları
- Duvar Tabanı
- Boru ve Tüp Kelepçeleri
- kerpeten
- Soğutma Fanları ve Aksesuarları
- Gaz Algılama
- Voltaj regülasyonu
- Posta Kutuları ve Gönderiler
- APPROVED VENDOR Mont ve Elbise Askısı
- CHICAGO FAUCETS Deveboynu Mutfak Bataryası, Kolu
- HUSQVARNA Elmas Testere Bıçağı, Kullanım İçin: El Tipi Kesilmiş Testereler
- SOLBERG Giriş Filtresi 4 Mnpt Çıkış 520 Maks Cfm
- GORLITZ İç Hublar
- PASS AND SEYMOUR Trademaster Serisi Topraksız İki Tek Kutuplu Kombinasyon Anahtarları
- SPEARS VALVES PVC Çizelge 40 Rekor Rakor, Soket x Fipt Pirinç Dişli Geçmeli, EPDM
- HEMCO Çeker Ocaklar
- BALDOR / DODGE SXR Bilyalı Rulmanlar
- WEG RPW-Serisi Koruma Röleleri