ANA FİLTRE A.Ş. MF0598540 Hidrolik Filtre, Selüloz, 20 Mikron Derecelendirme, Buna Mühür, 8.07 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 3.504 " |
Alt OD | 5.906 " |
Kapasite | 56.76 |
Çökme Basıncı | 87 |
Çatlama basıncı | 87 PSI |
filtre Medya | Selüloz |
Filtre Boyutu | 1419 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Akış yönü | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 8.07 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 20 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Üst Kimlik | 3.504 " |
Üst OD | 5.906 " |
PLATFORM | Model | Üst Kimlik | alt kimlik | Alt OD | Üst OD | Kapasite | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0306749 | 3.504 " | 3.504 " | 5.906 " | 5.906 " | 56.76 | - | 87 PSI | 1419 metrekare İnç | €61.34 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0425545 | 3.5 " | 3.5 " | 6.083 " | 6.083 " | 127.68 | - | 58 PSI | 3192 metrekare İnç | €37.27 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0425630 | 3.5 " | 3.5 " | 5.992 " | 5.992 " | - | - | - | - | €94.71 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0600132 | 3.5 " | 3.5 " | 6.083 " | 6.083 " | 127.68 | - | 58 PSI | 3192 metrekare İnç | €37.27 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0600176 | 3.5 " | 3.5 " | 5.992 " | 5.992 " | - | - | - | - | €94.71 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0605272 | 1.69 " | 1.69 " | 2.76 " | 2.76 " | - | 145 | 145 PSI | - | €30.30 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0607439 | 3.504 " | 3.504 " | 5.906 " | 5.906 " | 56.76 | 87 | 87 PSI | 1419 metrekare İnç | €61.34 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00