ANA FİLTRE A.Ş. Değişim Hidrolik Filtreler, Hasır, 250 Mikron, Buna Conta
stil | Model | Üst OD | alt kimlik | Alt OD | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | akış | Yükseklik | Üst Kimlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0604003 | 2.874 " | - | 2.874 " | 3045 PSI | 189 metrekare İnç | Dıştan içe | 5.39 " | 1.386 " | €130.43 | TEKLİF TALEBİ
|
B | MF0434056 | 3.898 " | 1.614 " | 3.898 " | - | - | - | 5.59 | 0.354 " | €56.15 | TEKLİF TALEBİ
|
B | MF0603939 | 3.898 " | 1.614 " | 3.898 " | - | - | - | 5.59 | 0.354 " | €56.15 | TEKLİF TALEBİ
|
C | MF0306293 | 3.898 " | 1.614 " | 3.898 " | 58 PSI | 273 metrekare İnç | Dıştan içe | 6.81 " | 0.591 " | €44.84 | TEKLİF TALEBİ
|
C | MF0597055 | 3.898 " | 1.614 " | 3.898 " | 58 PSI | 273 metrekare İnç | Dıştan içe | 6.81 " | 0.591 " | €44.84 | TEKLİF TALEBİ
|
D | MF0600941 | 4.961 " | 0.409 " | 4.961 " | 145 PSI | 708 metrekare İnç | Tersyüz | 18.89 | 3.622 " | €82.80 | TEKLİF TALEBİ
|
E | MF0306298 | 5.118 " | 2.559 " | 5.118 " | 58 PSI | 321 metrekare İnç | Dıştan içe | 5.62 | 0.748 " | €60.56 | TEKLİF TALEBİ
|
E | MF0597064 | 5.118 " | 2.559 " | 5.118 " | 58 PSI | 321 metrekare İnç | Dıştan içe | 5.62 | 0.748 " | €60.56 | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Çok İşlemli Kaynakçılar
- Kare Eğimler ve Merdiven Ölçerler
- Mobil Çalışma Tezgahları
- Çarpıcı ve Ağır Anahtarlar
- Elektrikli Süpürgelik Isıtıcılar
- A / C Soğutma
- Otomotiv iç
- Mobilya
- Güvenlik Alarmları ve Uyarıları
- Parçaları
- DAYTON Genel Amaçlı Motor Kapasitör Başlat / Çalıştır Açık Damlatmaz
- HARRINGTON NERM-FG Food Grade 3 Fazlı Vinç
- 3M El Tipi Bant Dağıtıcı
- HOFFMAN L Kutu Raflar
- SPEARS VALVES PVC Program 40 DWV Fabrikasyon Montaj 90 Derece Uzun Süpürme Dirsekleri
- EATON D4 Serisi Röle Soketleri
- GENERAC Ön Pano Taban Kaplama Kitleri
- JUSTRITE Tepsili Dökülme Eğimi Rafları
- EATON C Serisi Komple Kompakt Kompakt Şalterler, HFW Tipi, F Çerçeve
- TRI-ARC U-Design Tırtıklı Destekli Konsol Merdivenler, 40 İnç Konsol