ANA FİLTRE A.Ş. MF0306293 Değişim Hidrolik Filtre, Hasır, 250 Mikron, Buna Conta, 6.81 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 1.614 " |
Alt OD | 3.898 " |
Çatlama basıncı | 58 PSI |
filtre Medya | Tel örgü |
Filtre Değerlendirmesi | 250 |
Filtre Boyutu | 273 metrekare İnç |
akış | Dıştan içe |
Sıvı Tipi | HH / HL / HM / YG |
Conta Malzemesi | iyi |
Yükseklik | 6.81 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 248 Derece F |
mikron | 250 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -13 Derece F |
Mühür türü | iyi |
Üst Kimlik | 0.591 " |
Üst OD | 3.898 " |
PLATFORM | Model | Üst OD | alt kimlik | Alt OD | Çatlama basıncı | Filtre Boyutu | akış | Yükseklik | Üst Kimlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0306298 | 5.118 " | 2.559 " | 5.118 " | 58 PSI | 321 metrekare İnç | Dıştan içe | 5.62 | 0.748 " | €60.56 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0434056 | 3.898 " | 1.614 " | 3.898 " | - | - | - | 5.59 | 0.354 " | €56.15 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0597055 | 3.898 " | 1.614 " | 3.898 " | 58 PSI | 273 metrekare İnç | Dıştan içe | 6.81 " | 0.591 " | €44.84 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0597064 | 5.118 " | 2.559 " | 5.118 " | 58 PSI | 321 metrekare İnç | Dıştan içe | 5.62 | 0.748 " | €60.56 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0600941 | 4.961 " | 0.409 " | 4.961 " | 145 PSI | 708 metrekare İnç | Tersyüz | 18.89 | 3.622 " | €82.80 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0603939 | 3.898 " | 1.614 " | 3.898 " | - | - | - | 5.59 | 0.354 " | €56.15 | TEKLİF TALEBİ
| |
MF0604003 | 2.874 " | - | 2.874 " | 3045 PSI | 189 metrekare İnç | Dıştan içe | 5.39 " | 1.386 " | €130.43 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00