ANA FİLTRE A.Ş. Değişim Hidrolik Basınç Hattı Filtreleri, Cam, 5 Mikron, Buna Conta
stil | Model | alt kimlik | Alt OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0616904 | - | 2.87 " | - | - | 4.65 " | 1.07 " | 2.87 " | €46.26 | TEKLİF TALEBİ
|
A | MF0201611 | - | 2.87 " | - | - | 4.65 " | 1.07 " | 2.87 " | €46.26 | TEKLİF TALEBİ
|
A | MF0342787 | - | 2.87 " | - | - | 4.65 " | 1.07 " | 2.87 " | €46.26 | TEKLİF TALEBİ
|
A | MF0201612 | - | 2.87 " | - | - | 4.65 " | 1.07 " | 2.87 " | €46.26 | TEKLİF TALEBİ
|
B | MF0614289 | 1.6 " | 3.9 " | - | 150 PSI | 20.2 | 1.6 " | 3.9 " | €107.92 | TEKLİF TALEBİ
|
B | MF0614290 | 1.6 " | 3.9 " | 150 | 150 PSI | 20.2 " | 1.6 " | 3.9 " | €107.92 | TEKLİF TALEBİ
|
B | MF0614288 | 1.6 " | 3.9 " | 150 | 150 PSI | 20.2 " | 1.6 " | 3.9 " | €107.92 | TEKLİF TALEBİ
|
B | MF0617201 | 1.6 " | 3.9 " | - | 150 PSI | 20.2 | 1.6 " | 3.9 " | €107.92 | TEKLİF TALEBİ
|
C | MF0811918 | 1.594 " | 3.989 " | - | - | 8.583 " | 1.594 " | 3.898 " | €64.53 | TEKLİF TALEBİ
|
C | MF0615606 | 1.594 " | 3.989 " | - | - | 8.583 | 1.594 " | 3.898 " | €64.53 | TEKLİF TALEBİ
|
C | MF0617200 | 1.594 " | 3.989 " | - | - | 8.583 | 1.594 " | 3.898 " | €64.53 | TEKLİF TALEBİ
|
D | MF0875993 | 3.504 " | 5.906 " | 435 | 435 PSI | 8.07 " | 3.504 " | 5.906 " | €110.19 | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kablo Bağı Araçları
- Faceshield Meclisleri
- Direksiyon ve Dönüş Çubukları
- Karbon Çelik Boru
- İnşaat Demiri Bulucu Aksesuarları
- Pompa Motorları
- Yüzey Koruma ve Toz Bariyerleri
- dağıtım
- Dış Mekan Armatürleri
- Mobilya
- HALLOWELL Raflı ve Standart Kapılı Mobil Depolama Dolapları
- APPROVED VENDOR Fiş Fnpt x Tıkaçlı Temizleme Adaptörü
- BRADLEY Kök Montajı
- ALLEGRO SAFETY FlexKnee Dizlikler
- LITTLE GIANT PUMPS SpeediDuct Duvar Örtüleri
- BANJO FITTINGS Dry-Mate Yüz Contası
- ZSI-FOSTER FVZ RH Serisi, Çubuk Askı İtmeli Montajlı Flanş Askıları
- FOLDING GUARD Tel Bölme Sürgülü Kapılar
- MILLER BY HONEYWELL GlideLoc Dikey Yükseklikte Erişim Merdiveni Sistemi Kitleri, Alüminyum