ANA FİLTRE A.Ş. MF0615606 Değişim Hidrolik Filtre, Cam, 5 Mikron, Buna Conta, 8.583 İnç Yükseklik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | hidrolik Filtre |
alt kimlik | 1.594 " |
Alt OD | 3.989 " |
filtre Medya | Cam |
Filtre Değerlendirmesi | 5 |
Yükseklik | 8.583 |
Mühür türü | iyi |
Üst Kimlik | 1.594 " |
Üst OD | 3.898 " |
Model | alt kimlik | Alt OD | Çökme Basıncı | Çatlama basıncı | Yükseklik | Üst Kimlik | Üst OD | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0201611 | - | 2.87 " | - | - | 4.65 " | 1.07 " | 2.87 " | €46.26 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0201612 | - | 2.87 " | - | - | 4.65 " | 1.07 " | 2.87 " | €46.26 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0342787 | - | 2.87 " | - | - | 4.65 " | 1.07 " | 2.87 " | €46.26 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0614288 | 1.6 " | 3.9 " | 150 | 150 PSI | 20.2 " | 1.6 " | 3.9 " | €107.92 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0614289 | 1.6 " | 3.9 " | - | 150 PSI | 20.2 | 1.6 " | 3.9 " | €107.92 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0614290 | 1.6 " | 3.9 " | 150 | 150 PSI | 20.2 " | 1.6 " | 3.9 " | €107.92 | TEKLİF TALEBİ
|
MF0616904 | - | 2.87 " | - | - | 4.65 " | 1.07 " | 2.87 " | €46.26 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00