MARATON MOTORLARI Black Max Inverter Görev Motorları, Tehlikeli Görev, Patlama Korumalı
Marathon invertör (vektör) görev Black Max tehlikeli görev motorları, takım tezgahlarına, malzeme taşıma ekipmanlarına, konveyörlere, vinçlere ve kaldıraçlara ve diğer değişken hızlı uygulamalara güç sağlamak için idealdir. 1000:1'e kadar sabit tork hız aralığı gerektiren uygulamalar için uygundurlar. 56C kasaya sahip bu motorlar, patlamaya dayanıklı tasarımları ve tamamen kapalı, havalandırmasız (TENV) muhafazaları sayesinde tehlikeli ortamlarda kurulur....İncele
stil | Model | Verimlilik Grubu | Tam Yük Amperi | HP | Nominal Verimlilik | Uzunluk | Tork | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 056H17E5305 | EPAct | 3.0/1.5 | 1 | 0.84 | 14 | 3 lb.-ft. | €1,591.55 | |
B | 056H17E5301 | Standart | 1.1 / .55 | 1/4 | 0.71 | 12 | 0.75 lb.-ft. | €971.66 | |
C | 056H17E5302 | Standart | 1.2/0.6 | 1/3 | 0.745 | 12 | 1 lb.-ft. | €1,149.82 | |
D | 056H17E5303 | Standart | 1.6/0.8 | 1/2 | 0.8 | 12.5 | 1.52 lb.-ft. | €1,300.03 | |
E | 056H17E5304 | Standart | 2.4/1.2 | 3/4 | 0.825 | 12- / 2 | 2.25 lb.-ft. | €1,364.54 |
Özellikler
- Marathon invertör (vektör) görevi Black Max tehlikeli görev motorları, NEMA MG1 Part 31 derecelendirmesini aşmak ve voltaj tepe noktalarını işlemek için MaxGuard invertör dereceli yalıtım sistemi ile donatılmıştır.
- Temel RPM hızının iki katına kadar sabit bir beygir gücü üretirler ve pompa, fan ve üfleyici uygulamalarında temel hızın 1/1000'inde çalıştırılabilirler.
- Bu motorlar, aşırı ısınmadan düşük hızlarda çalışabilir ve sorunsuz çalışma için bilyalı rulmanlara sahiptir.
- Bu motorlar, 3 derece F maksimum yüzey sıcaklığını işleyerek T329B sıcaklık kodunu karşılar. Sürekli olarak 40 derece C ortam sıcaklığında çalışırlar.
- Kolay ve hızlı elektrik bağlantıları için bir üstten montajlı (F3) boru kutusu (gevşek sevk edilir) ile birlikte gelirler.
Standartlar ve Onaylar
- CSA
- UL
Sık Sorulan Sorular
Bu motorlar nasıl kurulur?
Bu motorlar, kolay ve güvenli kurulum için bir yüzeye yatay montaj için sert bir tabana (C-yüzlü ayaklı) sahiptir.
Bu motorların termik koruması var mı?
Bu Marathon invertör (vektör) görevi Black Max tehlikeli görev motorları, bir termal koruyucu görevi görmek ve hasarı önlemek için denetleyiciyi kapatmak için normalde kapalı termostatlarla (faz başına bir, Sınıf F) entegre edilmiştir.
Bu motorların şaftı nasıl tasarlanır?
Bu motorlar, hem saat yönünde hem de saat yönünün tersine dönebilen anahtarlı millere sahiptir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hava Aracı Aksesuarları
- Panel Kamyonlar
- Tekerlek Mandalı Somunu Kilitleri
- Hava Şokları
- Megohmmetre Aksesuarları
- Pnömatik Hortumlar
- Elektrikli Testere ve Aksesuarlar
- Davul
- İşaretler
- Kaldırım Kalitesi
- MILWAUKEE Anahtarlı Matkap Chuck, Orta Hizmet Tipi
- DAYTON Kayış Tahrikli Boru Eksenel Fanlar, 54 İnç Kanat Çapı
- WERA TOOLS Vida Tutma Tornavidası
- ACROVYN Köşe İçi, Darbeye Dayanıklı, Bej
- KLEIN TOOLS elektrikçi eldiveni
- AMS Planya Burguları
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 1 1/8-12 Unf
- Cementex USA Tork Anahtarları, 40 - 200 in.-lbs.
- MORSE CUTTING TOOLS Düz Kanallı Kılavuzlar, 2106C Düz Kanallı Kılavuz Serisi
- CONDOR Sığır Derisi Deri Premium Eldiven, Mavi/Bej