MARATON MOTORLARI Blue Max 2000 Frenli Motorlar, İnverter Görevi, 2000:1 Sabit Tork, TENV, Üç Faz
Marathon Blue Max invertör görev tipi fren motorları, hızlı durdurma ve tutma torku gerektiren konveyörleri, vinçleri, takım tezgahlarını, vinçleri ve makineleri sürmek için idealdir. Maraton da sunuyor ağır hizmet tipi fren motorları Soğutma kulesi uygulamaları için.
stil | Model | Uzunluk | Verimlilik Grubu | çerçeve | Mil Dia. | Mil Uzunluğu | Tork | Tam Yük Amperi | HP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 143THTN8036 | 17 " | Premium | 143TC | 7 / 8 " | 2.125 " | 6 lb.-ft. | 3.0/1.5 | 1 | €3,341.74 | |
B | 145THTN8043 | 18 " | EPAct | 145TC | 7 / 8 " | 2.125 " | 10 lb.-ft. | 6.0/3.0 | 2 | €3,710.21 | |
C | 182THTS8048 | 19 11 / 16 " | EPAct | 182TC | 1.125 " | 2.625 " | 15 lb.-ft. | 8.2/4.1 | 3 | €4,275.98 | |
D | 184THTS8056 | 25 9 / 16 " | EPAct | 184TC | 1.125 " | 2.625 " | 25 lb.-ft. | 13.4/6.7 | 5 | €5,158.07 | |
E | 213THTS8071 | 27 9 / 16 " | EPAct | 213TC | 1.375 " | 3.125 " | 35 lb.-ft. | 21.0/10.5 | 7.5 | €6,439.77 | |
F | 215THTS8071 | 28 13 / 16 " | EPAct | 215TC | 1.375 " | 3.125 " | 50 lb.-ft. | 26.0/13.0 | 10 | €7,541.42 | |
G | 254THTNA8071 | 31.5 " | Premium | 254TC | 1.625 " | 3.75 " | 75 lb.-ft. | 40.5/20.2 | 15 | €9,643.07 | |
H | 256THTNA8071 | 35 " | Premium | 256TC | 1.625 " | 3.75 " | 105 lb.-ft. | 52.0/26.0 | 20 | €12,757.11 |
Çalışma Mekanizması
- Bu motorlar, düz yüzeylere monte edilen ve düz yüzeylere vidalanabilen bir taban montaj plakasına sahiptir.
- Bu motorlar üç faz etkindir ve üç fazlı bir güç kaynağına bağlanır.
- Yük/kayış, güç aktarımı için motor miline bağlanmıştır.
- Bu motorlar, motorun üstüne kaynaklanmış bir kaldırma halkası kullanılarak kaldırılır.
Özellikler
- Bu motorlar, güvenlik için MAX GUARD F Sınıfı yalıtım sistemine sahiptir ve bir IGBT inverter ile çalışacak şekilde optimize edilmiştir.
- Vektör sürücüde sıfırdan temel hıza kadar sabit bir tork işlemi sağlarlar.
- Sorunsuz çalışma için bilyeli yataklara ve kullanıcı güvenliği için yay setli, kendinden ayarlı NEMA 2 disk frene sahiptirler.
- Sıvılara karşı sızdırmaz bir conta için tamamen kapalı, havalandırmasız bir muhafazaya sahiptirler.
Standartlar ve Onaylar
- CE
- CSA
- UL
Sık Sorulan Sorular
Bu Marathon fren motorlarını nasıl monte ederiz?
Bu motorlar yatay bir montaj konumunu destekler. Bu motorların dikey konumda monte edilmemesi tavsiye edilir.
Marathon frenli motorların desteklediği maksimum sıcaklık nedir?
Bu motorlar, 104 derece F'ye kadar olan sıcaklıkları kaldırabilir.
Marathon frenli motorların yalıtım sınıfı nedir?
Bu motorların yalıtım sınıfı derecesi F'dir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Isıtma Kablosu Aksesuarları
- Plastik C Profilleri
- Bariyer ve Güvenlik Çiti
- Plastik Rulo
- Gazlı Amortisörler ve Damperler
- Tel Konnektörleri
- Dış Mekan Armatürleri
- Hidrolik Filtrasyon
- Perakende Arabalar ve Kamyonlar
- Termoplastik Kaynak
- HONEYWELL Mermi Burun Pistonu Aktüatör Panel Montajlı Hassas Snap Anahtarı
- OSG Yüksek Hızlı Çelik Musluk, TiCN Kaplama
- LUMAPRO Accy Düz Bağlayıcı
- KRAFT TOOL CO. Tuğla Mala Dar Londra 4-3/4 x 11 İnç
- SPEEDCLEAN Mızrak Montajları
- FABORY Flanş Cıvataları
- GENERAL PIPE CLEANERS S-JM-2512-V Serisi Skid Mount Tayfun Jet Setleri
- EATON Elektrik Operatörleri, J Çerçevesi
- EATON Power Xpert 2000 Serisi Ölçüm Cihazları
- JESCRAFT Tamamı Kaynaklı Çelik El Arabaları