MARATON MOTORLARI Karbonatör Pompa Motorları, Ayrık Faz, Damlamaya Dayanıklı
Marathon karbonatör pompası AC motorları, otomat pompalarına, sıvı transfer pompalarına ve diğer göbeğe monte pompa uygulamalarına güç sağlamak için tasarlanmıştır. Düşük başlatma torklu (yumuşak başlatma için) bu 1 fazlı üniteler, pompaların başlatıldıktan sonra kademeli olarak hızlanmasına izin verir.
stil | Model | Uzunluk | Yatak | Çevirme | rotasyon | RPM | Hizmet faktörü | Mil Dia. | Mil Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KH32ENA443X | - | - | DP | Saat yönünün tersine | 1725 | 1 | - | - | €409.50 | |
B | 5KH32GNB811X | - | - | DP | Saat yönünün tersine | 1725/1425 | 1 | - | - | €423.00 | |
C | 5KH32GNB812X | 7 11 / 16 " | top | Damlatmaz Açık | CW / CCW | - | 1.0 | 5 / 8 " | 1.5 " | €462.60 | |
D | 5KH32GNB813X | 7 11 / 16 " | kol | Damlatmaz Açık | CW / CCW | - | 1.0 | 5 / 8 " | 1.5 " | €481.92 | |
E | 5kh32dn5587x | 7 11 / 16 " | top | Damlatmaz Açık | CW / CCW | - | 1.0 | 1 / 2 " | 1.5 " | €352.64 | |
F | 5kh32fn5586x | 7 11 / 16 " | top | Damlatmaz Açık | CW / CCW | - | 1.15 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | €355.12 | |
G | 5KH33GNA444X | 7 15 / 16 " | top | Damlatmaz Açık | CW / CCW | - | 1.0 | 5 / 8 " | 1.5 " | €394.73 | |
H | 5KH36MNA445X | 8.75 " | top | Damlatmaz Açık | CW / CCW | - | 1.0 | 5 / 8 " | 1.5 " | €472.66 | |
I | 5KH36MNB637X | 8.75 " | top | Damlatmaz Açık | CW / CCW | - | 1.2 | 5 / 8 " | - | €504.72 | |
J | 5kh37pna479x | 9.125 " | top | Damlatmaz Açık | CCW | - | 1.0 | 5 / 8 " | - | €633.68 |
Çalışma Mekanizması
- AC motorlar, bir tel bobin ve bir şaftı çevreleyen iki sabit mıknatıstan oluşur.
- Elektromıknatıs, tel bobine bir elektrik (AC) yükü uygulandığında, bir manyetik alan oluşturduğunda oluşur.
- Statorun içinde bir tel halkası, sağlam bir metal aks, metal çubuklardan yapılmış bir sincap kafesi, bir bobin ve elektriği iletebilen diğer serbestçe dönen metal parçalar bulunur.
- Statoru oluşturmak için dış bobinlere güç gönderilir.
- Bobinlere daha sonra motorun dışında dönen bir manyetik alan üretmek için enerji verilir.
Özellikler
- Marathon karbonatör pompası AC motorları, motorun doğrudan pompaya monte edilmesini sağlayan genişletilmiş bir göbek ile yapılandırılır.
- Bu ünitelerde, motorları aşırı ısınmaya karşı korumak ve böylece uzun ömür sağlamak için bir sıcaklık algılama cihazı bulunur.
- Uç muhafazalarında havalandırma açıklıklarına sahip açık, damlamaya karşı korumalı bir muhafazaya sahiptirler.
- Bu havalandırmalı açıklıklar, dikey konumdan 15 derecelik bir alana düşen sıvı damlalarının motor performansını engellemeyecek şekilde kabuk şeklinde konumlandırılmıştır.
- Kalıcı olarak yağlanan bilyalı veya kovanlı yataklar, motor sürtünmesini azaltmak için mil ucuna mekanik olarak kilitlenmiştir.
- Saat yönünde veya saat yönünün tersine dönen şaftlara sahip bu modeller, 1725 rpm'ye kadar hızlar sağlar.
- Kolay montaj için beşik ve sert tabanlarda mevcutturlar.
- Bu ürünler, aşırı yüklenmeleri önlemek için otomatik sıfırlama termal koruyucu ile birlikte gelir.
Standartlar ve Onaylar
- CE
- CSA
- UL
Sık Sorulan Sorular
1, 2 ve 3 fazlı motorlar arasındaki fark nedir?
- 1 fazlı motor: Akım tek bir iletkenden geçer.
- 2 fazlı motor: Akım 4 telli iletkenlerden (her faz için 2) akar.
- 3 fazlı motor: Akım 3 ayrı iletkenden geçer.
Bu Marathon motorlarının maksimum çalışma sıcaklığı nedir?
40 dereceye kadar sıcaklıklarda çalışabilirler.
AC motor ile DC motor arasındaki fark nedir?
Alternatif akımla çalışan elektrik motorları AC motorlar (AC) olarak bilinir. DC motorlar, mekanik enerji oluşturmak için doğru akım (DC) kullanan döner elektrik motorlarıdır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hortum Rakorlarını Takın
- Gazlı Duvar Fırınları
- Spa ve Jakuzi Isıtıcıları
- Gömülebilir Gaz Boruları
- Hava ve Su Son Soğutucular
- Belge Kapakları Ekranlar ve Çerçeveler
- Elektrikli Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- Tehlikeli Yer Armatürleri
- Hidrolik Keçeler
- Yemek Hizmeti İmtiyaz Ekipmanı
- CHAPIN Portatif Püskürtücüler
- MILWAUKEE Kil Kürek
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB Akım Sensörü Röleleri, 0.75 ila 150A Algılama Amp Aralığı
- CHECKERS Hızlı Şerit, Kablo Koruyucular
- WATTS Vakum Tahliye Vanaları
- BENCHMARK SCIENTIFIC Orbi-Blotter Serisi Orbital Çalkalayıcılar
- Stafford Mfg Çözüm Serisi, Ayarlanabilir İtme Bileziği Tertibatları
- SCHNEIDER ELECTRIC Manuel Motor Yol Vericiler
- HUMBOLDT CBR Saha Test Setleri
- VESTIL AY Serisi Alüminyum Izgaralı Alüminyum Saha Rampaları