MARATHON MOTORS 5KH32ENA443X H682 Pompa Motoru
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | pompa Motoru |
Ortam (C) | 40 |
Görev | Sürekli |
Çevirme | DP |
çerçeve | 48Y |
Tam Yük Amperi | 6.1 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | B |
Montaj | RB |
Oryantasyon | Yatay veya Dikey |
Faz | 1 |
rotasyon | Saat yönünün tersine |
RPM | 1725 |
Hizmet faktörü | 1 |
Termal koruma | Otomatik |
UPC | 722856031693 |
Gerilim | 115 |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 32.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 19.05 |
Gemi genişliği (cm) | 17.63 |
PLATFORM | Model | Uzunluk | Yatak | Çevirme | rotasyon | RPM | Hizmet faktörü | Mil Dia. | Mil Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5kh37pna479x | 9.125 " | top | Damlatmaz Açık | CCW | - | 1.0 | 5 / 8 " | - | €633.68 | ||
5KH32GNB812X | 7 11 / 16 " | top | Damlatmaz Açık | CW / CCW | - | 1.0 | 5 / 8 " | 1.5 " | €462.60 | ||
5KH32GNB813X | 7 11 / 16 " | kol | Damlatmaz Açık | CW / CCW | - | 1.0 | 5 / 8 " | 1.5 " | €481.92 | ||
5kh32dn5587x | 7 11 / 16 " | top | Damlatmaz Açık | CW / CCW | - | 1.0 | 1 / 2 " | 1.5 " | €352.64 | ||
5kh32fn5586x | 7 11 / 16 " | top | Damlatmaz Açık | CW / CCW | - | 1.15 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | €355.12 | ||
5KH33GNA444X | 7 15 / 16 " | top | Damlatmaz Açık | CW / CCW | - | 1.0 | 5 / 8 " | 1.5 " | €394.73 | ||
5KH36MNA445X | 8.75 " | top | Damlatmaz Açık | CW / CCW | - | 1.0 | 5 / 8 " | 1.5 " | €472.66 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00