MARATON MOTORLARI Mahsul Kurutma Motorları, Tek Fazlı, Damlamaya Dayanıklı/Hava Üstü, Sert Tabanlı
Marathon mahsul kurutma motorları, mahsulleri ve tahılları kurutmak için hava sirkülatörlerine güç sağlamak için idealdir. Bu AC motorlar nem koşullarının üstesinden gelebilir. Maraton tamamen kapalı motorlar su girişine meyilli ortamlar için de kullanılabilir.
stil | Model | Nominal Verimlilik | çerçeve | Tam Yük Amperi | Uzunluk | Hizmet faktörü | Mil Dia. | Termal koruma | HP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 184TCDW7615 | %78.5 | 184TZ | 27.2 | 15.875 " | 1.40 | 1.125 " | T Stat | 5 | €1,939.61 | |
B | 145 TBDR5309 | %81.5 | 145TZ | 13 | 13.75 " | 1.50 | 7 / 8 " | Oto | 3 | €1,232.10 |
Özellikler
- Bu motorlar, yüksek nemli ortamların bileşenlere zarar vermesini önlemek için açık damlamaya dayanıklı muhafazalara sahiptir.
- Somunlar ve cıvatalar kullanılarak düz yüzeylere kurulum için sağlam bir tabana sahiptirler.
- Motorun aşırı ısınmasını önlemek için T-Stat / Otomatik termal korumaya sahiptirler.
- Dönme sürtünmesini en aza indirmek için bilyeli yataklara sahiptirler.
Standartlar ve Onaylar
- UL
- CSA
Sık Sorulan Sorular
Marathon mahsul kurutma motorlarının verimlilik derecesi nedir?
Bu motorlar yüzde 85.5 verimlilikle derecelendirilmiştir.
Marathon mahsul kurutma motorlarının hızı nasıl kontrol edilir?
Bu motorlar, sıkı hız toleransları gerektiren uygulamalar için motorun hızını hassas bir şekilde kontrol etmek için VFD'lere (Değişken Frekanslı Sürücüler) bağlanabilir.
Marathon mahsul kurutma motorları nasıl kurulur?
Bu motorlar, dişli deliklere sahip sert bir taban plakasına sahiptir. Kullanıcı, güvenli kurulum için somunları ve cıvataları plakadan tabana takabilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Soğutucu Basınç Regülatörleri
- Manzara Kenarları
- Yapısal Çerçeveleme Sistemi Acc.
- Yaylı Kaliperler ve Bölücüler
- HID Kapasitörler
- Duvarcılık
- Elektrik Güç Testi
- Stok Toplama ve Paketleme Arabaları
- Geri Dönüşüm Ekipmanları
- Zincir ve Araçlar
- SPEEDAIRE Ara Basınçlı Hava Filtresi
- NORTON ABRASIVES Dosya Bileme
- JET TOOLS Değişken Hızlı Dikey Freze Makinesi
- MILWAUKEE VALVE Sürgülü vana
- ACCUSHIM Şaft Hizalama Sistemi
- DURHAM MANUFACTURING Panel Hareketli Kamyonlar, Ayarlanabilir
- WOODHEAD 130180 Serisi Gromet
- BENCHMARK SCIENTIFIC Orbi-Blotter Serisi Orbital Çalkalayıcılar
- LABCONCO Çalışma tezgahları
- WEG Tefc, Trifaze Ie 2 Yangın Pompa Motorları