MARATHON MOTORS Fan and Blower Duty Motors, Resilient Base
Marathon fan and blower duty motors are designed for use in low-to-medium-torque applications, such as fans, blowers and small conveyors.
stil | Model | Mil Uzunluğu | çerçeve | Tam Yük Amperi | Gerilim | HP | Uzunluk Daha Az Şaft | Motor Tasarımı | Nominal Verimlilik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 056C17D5339 | 1 15 / 16 " | 56 | 13.6/6.8 | 115/230 | 1 | 9.437 " | Kondansatör-Başlangıç | 70 | €600.11 | |
B | 056C17D5340 | 1 15 / 16 " | 56 | 13.6/6.8 | 115/230 | 1 | 9.437 " | Kondansatör-Başlangıç | 70 | €640.03 | |
C | 048C17D2028 | 1.5 " | 48 | 7.0/3.5 | 115/230 | 1/3 | 7.75 " | Kondansatör-Başlangıç | 57.5 | €329.57 | |
D | 048C17D2029 | 1.5 " | 48 | 7.0/3.5 | 115/230 | 1/3 | 7.75 " | Kondansatör-Başlangıç | 57.5 | €371.07 | |
E | 056C17D2097 | 1.875 " | 56 | 9.0/4.5 | 115/230 | 1/2 | 8.25 " | Kondansatör-Başlangıç | 59.5 | €400.86 | |
F | 056C17D2099 | 2" | 56Z | 9.0/4.5 | 115/230 | 1/2 | 8.25 " | Kondansatör-Başlangıç | 59.5 | €424.75 | |
G | 048S17D2105 | 2" | 48Y | 6.6 | 115 | 1/3 | 7.75 " | Bölünmüş Faz | 57.5 | €297.52 | |
H | 048S17D2106 | 2" | 48Z | 9.2 | 115 | 1/2 | 8.25 " | Bölünmüş Faz | 59.5 | €324.29 | |
I | 056C17D2060 | 2" | 56 | 10.4/5.2 | 115/230 | 3/4 | 10 " | Kondansatör-Başlangıç | 70 | €447.27 | |
J | 056C17D2061 | 2" | 56 | 10.4/5.2 | 115/230 | 3/4 | 10 " | Kondansatör-Başlangıç | 70 | €490.47 |
Özellikler
- They feature frames and bases made of heavy gauge steel for structural rigidity and long service life.
- Bu motorlar, maksimum 1725 rpm hızda çalışırken düşük dönme sürtünmesi için bilyalı rulmanlarla donatılmıştır.
- They allow mounting in the horizontal direction for ease of installation.
- These motors provide thermal protection for added safety.
- Selected models deliver variable torque.
Standartlar ve Onaylar
- CE
- CSA
- UL
Sık Sorulan Sorular
What type of enclosure do Marathon fan and blower duty motors feature?
Motor sargılarının aşırı ısınmasını önlemek ve motoru yağmurdan veya havadaki parçacıklardan korumak için açık, damlamaya karşı korumalı bir muhafazaya sahiptirler.
Bu motorların nominal verim aralığı nedir?
These condenser fan motors deliver efficiency ranging from 57.5 to 70 percent.
What is the maximum ambient temperature of Marathon fan and blower duty motors?
Bu motorlar maksimum 40 derece C ortam sıcaklığında çalıştırılabilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Dış Otomotiv Aksesuarları
- Pnömatik Damper Motorları
- Draft Booster Motorları
- Plastik Macunlar
- Lastikler ve Tekerlekler
- Sıhhi Tesisat Ekipmanları
- HVAC Kontrolleri
- Alçıpan ve Sıva Aletleri
- Yönlendiriciler
- Tutkallar ve Çimentolar
- APPROVED VENDOR Boya Silindiri Çerçevesi
- DAYTON Yüksek Basınçlı Blower
- THOMAS & BETTS Tite Bite Konnektörleri
- SPEARS VALVES PVC Sınıf 125 IPS Fabrikasyon Bağlantı Elemanı 11-1/4 Deg. Dirsekler, Conta x Conta
- WESTWARD tekerler
- HUMBOLDT Radyasyon Ölçüm Metreleri
- SMC VALVES Pvq Serisi Oransal Valf
- SMC VALVES C75 Serisi Yuvarlak Gövdeli Silindir
- VESTIL SPS Serisi Yüksek Hizmet Stok Toplama Kamyonları
- WEG Bölme Panoları