MARATON MOTORLARI Fan ve Üfleyici Motorlar, Ayrı Fazlı ve Kondansatör Başlatmalı, Tamamen Kapalı, Esnek Tabanlı
Maraton fanı ve üfleyici motorlar, vantilatörler, yaz soğutma fanları, matkap presleri, şerit testereler ve tarım ekipmanları gibi HVAC uygulamaları için uygundur. Bu motorlar daha iyi stabilite için ağır çelik tabana sahiptir ve dikey / yatay konumda monte edilebilir.
stil | Model | Gerilim | çerçeve | Tam Yük Amperi | HP | + | RPM | Hizmet faktörü | Termal koruma | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KH32EN72X | 115 | 48 | 4.0 | 1/6 | Genel Amaçlı Motor | 1725 | 1.0 | Otomatik | €155.32 | |
B | 5KH35MN56X | 115 | 56 | 5.9 | 1/3 | HVAC Motoru | 1725 | 1.0 | Otomatik | €502.21 | |
C | 5KH42GN0336 | 115 | 56 | 8.0 | 1/2 | HVAC Motoru | 1725 | 1.25 | Hayır | €585.00 | |
D | 5KH46PN6059 | 115 | 56 | 7.0 | 1/3 | HVAC Motoru | 1140 | 1.0 | Hayır | €228.33 | |
D | 5KC42GN0309X | 115/230 | 56 | 8.6/4.3 | 1/2 | Genel Amaçlı Motor | 1725 | 1.15 | Otomatik | €871.19 |
Çalışma Mekanizması
- Bu bölünmüş fazlı motorlar, mekanik yükleri tahrik etmek için AC gücünü torka dönüştürür.
- Statorları (sabit parçalar), 90 derecelik yer değiştiren iki sargıya (ana ve başlangıç) sahiptir.
- Ana sargı çok düşük bir dirence ve yüksek endüktif reaktansa sahipken, başlangıç sargısı yüksek direnç ve düşük endüktif reaktansı gösterir.
- İki sargıdaki akım eşit olmadığı için dönme alanı da eşit değildir. Bu, üç fazlı AC güç motorlarına göre daha düşük başlatma torkuna neden olur.
- Motor senkron hızın yüzde 70 - 80'ine ulaştığında, başlatma sargısı otomatik olarak ana beslemeden ayrılır (veya ayrılır).
- Artık motor yalnızca ana sargıda çalışıyor ve istenilen uygulamayı gerçekleştirmek için yeterli torku sağlıyor.
Özellikler
- Sorunsuz ve sürekli çalışma ve azaltılmış sürtünme kaybı için yağlanmış bilyalı rulmanlara sahiptirler.
- Dinamik olarak dengelenmiş rotorları çalışma sırasında titreşimi ve gürültüyü azaltır.
- Tek fazlı fanlar, örneğin 5KC49TN0285X, maksimum ısı dağıtımı için otomatik termal aşırı yük özelliğine sahiptir ve motoru serin tutar.
Standartlar ve Onaylar
- UL
- CSA
Sık Sorulan Sorular
B izolasyonunun avantajı nedir?
B sınıfı yalıtım olarak derecelendirilen motorlar, 130 derece C'ye kadar sıcaklıklara dayanıklıdır. Bu tür yalıtım, çeşitli sıcaklık aralıklarına dayanacak şekilde yapıştırıcılar yardımıyla sertleştirilebilir.
Haddelenmiş çelik çerçeve nedir?
Haddelenmiş çelik, zorlu uygulamalarda sorunsuz çalışma sunarken motora dayanıklılık, sağlamlık ve esneklik sağlar.
Esnek halka montaj parçaları nelerdir?
Motorları asılı konumda tutmak ve başlatma sırasında titreşimleri azaltmak için motorlar, esnek halka montaj parçalarıyla birlikte gelir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- IEC Ek Koruyucular
- Dökülme Kitleri ve İstasyonları
- Elektrik grev
- Etiket Koruyucular
- Akümülatör Tamir Takımları
- Basınç ve Vakum Ölçümü
- Çatı Vantilatörleri
- Güç İletim Kayışları
- Streç Sarma ve Streç Sarma Ekipmanları
- Yağ Soğutucuları
- APPROVED VENDOR Katlanır Kulplu Platform Kamyon
- MICRO 100 Değiştirilebilir Tornalama Aracı
- RENEWABLE LUBRICANTS Çevrim Motor Yağları
- KIPP K0269 Serisi, 1 / 2-13 Diş Boyu Ayarlanabilir Kollar
- USA SEALING Çubuk Dipçik, Garolit G10-FR4, 1/8 İnç
- COOPER B-LINE Ayarlanabilir Boru Kelepçeleri
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris Serisi Qmax Probu No Rox, Tek Adımlı RT-qPCR Kitleri
- KIMBLE CHASE Soxhlet Ekstraksiyon Aparatı
- BRADY Muayene Etiketleri
- ENERPAC IPR Serisi Rulo Çerçeveli Hidrolik Presler