MARATHON MOTORS 5KH32EN72X H291 Genel Amaçlı Motor
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Genel Amaçlı Motor |
Ortam (C) | 40 |
Görev | Sürekli |
Çevirme | TEFC |
çerçeve | 48 |
Tam Yük Amperi | 4.0 |
HP | 1/6 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | B |
Montaj | RB |
Oryantasyon | Yatay veya Dikey |
Faz | 1 |
rotasyon | Saat yönünün tersini seçin |
RPM | 1725 |
Hizmet faktörü | 1.0 |
Termal koruma | Otomatik |
Gerilim | 115 |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 19.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 39.7 |
Gemi genişliği (cm) | 25.1 |
HS kodu | 8501404040 |
PLATFORM | Model | Gerilim | çerçeve | Tam Yük Amperi | HP | + | RPM | Hizmet faktörü | Termal koruma | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KH35MN56X | 115 | 56 | 5.9 | 1/3 | HVAC Motoru | 1725 | 1.0 | Otomatik | €379.75 | ||
5KC42GN0309X | 115/230 | 56 | 8.6/4.3 | 1/2 | Genel Amaçlı Motor | 1725 | 1.15 | Otomatik | - | TEKLİF TALEBİ
| |
5KH42GN0336 | 115 | 56 | 8.0 | 1/2 | HVAC Motoru | 1725 | 1.25 | Hayır | €441.96 | ||
5KH46PN6059 | 115 | 56 | 7.0 | 1/3 | HVAC Motoru | 1140 | 1.0 | Hayır | €166.11 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00