MARATHON MOTORS Globetrotter Genel Amaçlı Motorlar, NEMA Premium Verimlilik, Tamamen Kapalı, C Yüzü Ayaklı
Marathon Globetrotter genel amaçlı motorlar, mekanik yükleri yönlendirmek için AC gücünü torka dönüştürür. HVAC, soğutma kulesi, paketleme ekipmanları, konveyör, ekstruder, pompalama, takım tezgahı ve dişli redüktör uygulamaları için tasarlanmıştır.
stil | Model | RPM Grubu | çerçeve | Tam Yük Amperi | RPM Aralığı | Gerilim | HP | Uzunluk Daha Az Şaft | Etiket RPM | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 143TTFR6032 | 1701-1800 | 143TC | 3.3/1.65 | 1701-1800 | 230/460 | 1 | 11.75 " | 1765 | €684.22 | |
B | 145TTFR6040 | 1701-1800 | 145TC | 6/3 | 1701-1800 | 230/460 | 2 | 12.75 " | 1760 | €748.95 | |
C | 145TTFR6058 | 1701-1800 | 145TC | 4.6/2.3 | 1701-1800 | 230/460 | 1.5 | 12.25 " | 1755 | €704.69 | |
D | 145TTFR6009 | 3001-3600 | 145TC | 5.6-5 / 2.5 | 3001-3600 | 208-230 / 460 | 2 | 12.25 " | 3500 | €815.56 |
Çalışma Mekanizması
- Elektrik motorları, hareket üretmek için elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştürür.
- Bir sargı alternatif (AC) veya doğrudan (DC) akım ve manyetik alan arasındaki etkileşim yoluyla motor içinde kuvvet üretilir.
Özellikler
- Marathon Globetrotter genel amaçlı motorlar suya ve toza karşı koruma için IP55 derecesine sahiptir.
- Bu IE3 verimli motorlar, 3600 rpm'ye kadar hızlar sunarken bile enerji tasarrufunu artırır.
- Yapısal sağlamlık için dökme demir çerçeve yapısına sahiptirler.
- Bilyalı rulmanlar, motor sürtünmesini azaltmak için mil ucuna mekanik olarak kilitlenmiştir.
- Bu üniteler, kolay kurulum sağlamak için tabanda çift çerçeveli montaj delikleri ile yapılandırılmıştır.
- Bu üç fazlı üniteler, havanın motordan geçmesine izin vermek ve aşırı ısınmayı önlemek için tamamen kapalı, fan soğutmalı bir muhafazaya sahiptir.
Standartlar ve Onaylar
- CSA
- UL
- CE
- NEMA
Sık Sorulan Sorular
TENV ve TEFC motorları arasındaki fark nedir?
Tamamen kapalı havalandırmasız (TENV) motorlar, hava açıklıkları olmadan tasarlanmıştır ve sık sık temizleme veya temizlemenin gerekli olduğu uygulamalar için idealdir. TEFC (tamamen kapalı fan soğutmalı) motorlar, dış havayı motora dolaştırmak için harici bir fan ile birlikte gelir.
Tek, çift ve üç fazlı motorlar arasındaki fark nedir?
- Tek fazlı motor: Elektrik, tek bir iletken üzerinden akar.
- Çift fazlı motor: Elektrik, 4 telli iletkenlerden (her faz için 2 adet) akar.
- Üç fazlı motor: Elektrik 3 ayrı iletkenden geçer.
IE verimliliği sınıfları nelerdir?
- IE1 - Standart Verimlilik
- IE2 - Yüksek Verimlilik
- IE3 - Üstün Verimlilik
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yumuşak Yüzlü Bölünmüş Başlı Çekiçler
- Yumuşak Taraflı Soğutucular
- Buhar ve Sıcak Su Solenoid Valfleri
- İletim Filtreleri
- Ark Flaş Koruması
- Yemek Servis Aletleri ve Ekipmanları
- Montajlar ve Titreşim Kontrolü
- Bakır
- Kaldırım Kalitesi
- TAPCO Trafik Sonrası Ayrılabilir Beton Dübeli
- INNOTEX Yangın Başlığı
- RENEWABLE LUBRICANTS Mil Yağı
- DIXON Dişi Adaptörler
- AIRMASTER FAN CBU Serisi Kayış Tahrikli Santrifüj Upblast Egzoz Fanları
- ANVIL dirsek örsleri
- SPEARS VALVES PVC 100 PIP Fabrikasyon Fitting PIP x IPS Tees, Soket x Soket x Soket
- DUTTON-LAINSON Vinç Kabloları
- WEG Mühürler
- JUSTRITE HPLC Güvenli İmha Kutuları