MARATON MOTORLARI Globetrotter IEC Çerçeve Motorları, Flanş/Taban Montajlı, B3/B14
Marathon Globetrotter genel amaçlı motorlar, mekanik yükleri sürmek için AC gücünü torka dönüştürür. HVAC, soğutma kuleleri, paketleme ekipmanları, konveyörler, ekstrüderler, takım tezgahları ve dişli redüktörlerindeki uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır.
stil | Model | çerçeve | Tam Yük Amperi | HP | Hz | kW | RPM | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 063T17FH5402 | 63 | 1.0/0.5 | 1/4 | 60 | 0.18 | 1800 | €489.10 | |
B | 071T17FH5408 | 71 | 1.8/0.9 | 1/2 | 60 | 0.37 | 1800 | €613.61 | |
C | 090LT17FH6419 | 90L | 5.4/2.7 | 2 | 50/60 | 1.49 | - | €1,015.89 | |
D | 090LT34FH6420 | 90L | 7.2/3.6 | 3 | 60 | 2.24 | 3600 | €1,121.27 |
Çalışma Mekanizması
- Elektrik motorları, hareket üretmek için elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştürür.
- Bir sargı alternatif (AC) veya doğrudan (DC) akım ve manyetik alan arasındaki etkileşim yoluyla motor içinde kuvvet üretilir.
Özellikler
- Marathon Globetrotter genel amaçlı motorlar, korozyon direnci ve termal iletkenlik için alüminyum çerçeve yapısına sahiptir.
- Bu IE3 verimli motorlar, 3600 rpm'ye varan hızlar sağlarken işletme maliyetlerini düşürür ve enerji tasarrufunu artırır.
- Bilyalı rulman, motor sürtünmesini azaltmak için mil ucuna mekanik olarak kilitlenmiştir.
- Saat yönünde / saat yönünün tersine mil dönüşü ile sürekli görev döngüsü çalışması sunarlar.
- Tamamen kapalı fan soğutmalı muhafazaya sahip bu üç fazlı üniteler, havanın motordan akmasına izin verir ve aşırı ısınmayı önler.
- Flanş/taban yatay montajına izin verirler ve NEMA üstün verimlilikleriyle MAX GUARD Sınıf F yalıtımına sahiptirler.
Standartlar ve Onaylar
- CSA
- UL
- CE
- NEMA
Sık Sorulan Sorular
Tek, çift ve üç fazlı motorlar arasındaki fark nedir?
- Tek fazlı motor: Akım tek bir iletken üzerinden akar.
- Çift fazlı motor: Akım 4 telli iletkenlerden (her faz için 2) akar.
- Üç fazlı motor: Akım 3 ayrı iletkenden geçer.
Sürekli görev operasyonu ne anlama geliyor?
Sürekli yük, en yüksek akımın sürekli olarak üç saat veya daha fazla çalışmasının beklendiği yerdir.
TEBC ve TEFC motorları arasındaki fark nedir?
Tamamen kapalı üfleyici soğutmalı (TEBC) motorlar, motor yüksek bir sıcaklıkta çalışırken motor gövdesinin mile monteli bir fan yerine gövde üzerinde konumlandırılmış ayrı bir "üfleyici" tarafından soğutulması dışında TEFC motorlarla hemen hemen aynıdır. hız.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- hava Perdeleri
- Güvenlik Arabaları
- Konik Makaralı Rulman Konileri
- Valf Kontrol Tuşları
- Yükseklik Ölçerler
- Klimalar
- Tekerler ve Tekerlekler
- Eğitim
- Halat ve Halat Aksesuarları
- Diş ve Conta Sızdırmazlık Malzemeleri
- DAYTON Taşınabilir Evaporatif Soğutucular
- KURIYAMA K7300 Serisi, Güçlendirilmiş Boru, Sahil A: 73
- ALTRONIX Trove Muhafazaları İçin Arka Panel
- CH HANSON İzoleli Priz Takımları
- NUPLA Klasik Nuplaglas Yardımcı Mızrak Direkleri
- BALDOR / DODGE Izgara Ve Kapak Tertibatları
- MEMPHIS GLOVE Ninja Lite İş Eldiveni
- ENERPAC BFZ Yüksek Basınç Fitting Redüktörleri
- BALDOR / DODGE Parçalı Lastik, 40HCB, Elastomerik Kaplinler
- WINSMITH SE Encore Serisi, E26 Boyutu, CDVD Worm/Worm Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler