A Vücut Çapı: 6.42 " , Görev: Sürekli , Muhafaza: Damlatmaz Açık , Çerçeve: 56J Hz. 60 , Yalıtım sınıfı: B , Maks. Ortam Sıcaklığı: 50 Derece C , Motorlu Uygulama: Pompalar , Motor Muhafaza Tasarımı: Damlatmaz Açık , Motor Montaj Konumu: Tüm Açı , Motor Şaft Tasarımı: dişli , Motor Alt Uygulaması: Jet Pompalar , Motor Termal Koruması: Oto , Montaj: Yüz / Taban , Montaj konumu: Yatay veya Dikey , Etiket RPM'si: 3450 , Faz: 1 , Döndürme: CCWSE , RPM Aralığı: 3001-3600 , Şaft Çapı: 5 / 8 " , Şaft Uzunluğu: 2.375 " , Şaft Malzemesi: Paslanmaz çelik , Şaft Tipi: Dişli 7 / 16-20 UNF-2A , Termal koruma: Oto