MAYHEW TOOLS Sıkıştırma Noktası Çubukları
stil | Model | Renk | Çap | Malzeme | Uzunluk | toplam Genişlik | Kalınlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 75125 | Gri | 5 / 8 " | CV Çelik | 14 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | €24.14 | |
A | 75126 | Gri | 5 / 8 " | CV Çelik | 16 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | €35.44 | |
B | 75127 | Gri | 3 / 4 " | CV Çelik | 20 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | €51.57 | |
C | 75008 | Çelik Püskürtme | 7 / 8 " | Çelik | 36 " | 1" | 1.25 " | €87.50 | |
C | 75005 | Çelik Püskürtme | 3 / 4 " | Çelik | 30 " | 7 / 8 " | 1" | €60.95 | |
C | 75003 | Çelik Püskürtme | 3 / 4 " | Çelik | 24 " | 7 / 8 " | 1" | €50.45 |
Tutam Noktası Çubukları
Mayhew sıkıştırma noktası çubukları, kaldırma ve yıkım işlemleri için metal veya ahşap iş parçalarını hizalamak, ayarlamak ve gözetlemek için idealdir. Bu sıkıştırma çubukları, ağır yükler altında bükülmeyi / kırılmayı önlemek için dövme ve ısıl işlem görmüş çelik konstrüksiyona sahiptir ve seçilen modeller, aşındırıcı koşullarda aşınmayı en aza indirgemek için çelik püskürtme finişine sahiptir. 14 - 36 inç uzunluklarda mevcut olan bu kıstırma noktalı çubukların geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Dosya Temizleyiciler
- Pansuman Çubukları
- Vana Aksesuarları
- Üstten Kapı Contaları
- Alüminyum Izgara
- Makine Kesme Aletleri
- Eldivenler ve El Koruması
- Hidronik Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- Flush Vanalar
- Keçe
- JAMCO Bar Beşik Kamyonu
- BUSSMANN Sigorta Sınıfı: RK1, RK5
- CELLTREAT Pipet, Steril
- CHICAGO PNEUMATIC İngiliz Anahtarı Hava Cırcır
- HUGHES SAFETY Evrensel Güvenlik Duş İşareti
- SUPER-STRUT M117 Serisi Göz Soketi
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 1 1/8-18 Unef
- MASTER APPLIANCE Tel Konnektörleri
- REELCRAFT Çerçeveler
- BOSTON GEAR 48 Çap Hatveli Çelik Sertleştirilmemiş Solucanlar