Mayhew 75003 | Sıkıştırma Çubuğu Kavisli Uç 3/4 X 24 In | 49c165 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MAYHEW TOOLS 75003 Sıkıştırma Çubuğu Kavisli Uç 3/4 x 24 In | AD6RBW 49C165

MAYHEW TOOLS 75003 Kıstırma Çubuğu Eğimli Uç 3/4 x 24 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6RBW Model: 75003Çapraz Referans: 49C165
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
€50.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıkıştırma Noktası Çubuğu
RenkÇelik Püskürtme
Çap3 / 4 "
MalzemeÇelik
Uzunluk24 "
toplam Genişlik7 / 8 "
Gözetleme Çubuğu Alt KategorisiTutam Çubukları
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Kalınlık1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.32
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)60.96
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8205599000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkÇapMalzemeUzunluktoplam GenişlikKalınlıkÜcret
MAYHEW TOOLS 75008 Sıkıştırma Çubuğu Kavisli Uç 7/8 x 36 In | AD6RBU 49C162 75008Çelik Püskürtme7 / 8 "Çelik36 "1"1.25 "€84.53
MAYHEW TOOLS 75005 Sıkıştırma Çubuğu Kavisli Uç 3/4 x 30 In | AD6RBV 49C164 75005Çelik Püskürtme3 / 4 "Çelik30 "7 / 8 "1"€58.56
MAYHEW TOOLS 75125 Sıkışma Noktası Çubuğu 14 In | AE8KFQ 6DKE4 75125Gri5 / 8 "CV Çelik14 "1 / 2 "1 / 2 "€21.43
MAYHEW TOOLS 75126 Sıkışma Noktası Çubuğu 16 In | AE8KFR 6DKE5 75126Gri5 / 8 "CV Çelik16 "5 / 8 "5 / 8 "€31.75
MAYHEW TOOLS 75127 Sıkışma Noktası Çubuğu 20 In | AE8KFT 6DKE6 75127Gri3 / 4 "CV Çelik20 "3 / 4 "3 / 4 "€45.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

MAYHEW TOOLS 75003 Kıstırma Çubuğu Eğimli Uç 3/4 x 24 İnç
€50.45 / Adet